難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
色黒
テープ長さ(m)1
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)15
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します
耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します
付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。
シリーズScotch
巻芯径(Φmm)25
関連キーワード