68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ 材質EVA、ABS 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9 制限体重(kg)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。、コンパクトサイズ。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。 グリッドフォームローラーを正しく使用すると 1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。 2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。 3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。 硬質タイプ。
仕様●サイズ:直径14×長さ33cm●重さ:814g●材質:EVA、ABS●カラー:ブラック●硬質タイプ アズワン品番67-3090-72
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

剛性を高めた、ハードで耐久性の高いタイプです。変形しにくく、耐久性が高いので長期にわたって繰り返し使用する施設等でのご使用にも適しています。
材質EVA
1箱(10本)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。、やわらかタイプ。、コンパクトサイズ。
仕様●サイズ:直径9.8×長さ30cm●重さ:221g●材質:EVA●カラー:グレー●やわらかタイプ&コンパクトタイプ
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びが便利で場所を選びません。、ゆっくり、しっかりと部位ごとに筋膜リリースを行うことができます。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

座りっぱなしでガチガチのお尻に。コロコロ当ててじんわり筋肉のコリをほぐす、ミニフォームローラーです。おうちでいつでも気軽に使えて、”ながらストレッチ”にぴったりです。
用途直径約10cm×長さ約30cmの小さめサイズ。低めだから安心して使える、お尻の筋肉のコリほぐしにぴったりのミニフォームローラーです。 。お尻をローラーにのせて、ゆっくり転がしてください。表面の程よい凹凸が、筋肉のコリをじんわりほぐします。 。お尻の筋肉以外にも、コリをほぐしたいところに使えます。 。耐荷重は120kgと頑丈なので、安心して使えます。 。空間になじむナチュラルなカラーを取り入れています。インテリアに自然に溶け込むから、お部屋に出しっぱなしでも気になりません。おうち時間の”ながらストレッチ”にぴったりです。 。ボックスタイプのパッケージ入りで、ギフトにもぴったりです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ミニフォームローラー 材質EVA、PP グレー 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×100
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

軽量・コンパクトで持ちやすいストレッチローラーです。筒状なので中にタオル等をおさめる事ができます。
材質EVA・PVC・ABS 寸法(mm)114×114×300 質量(g)450 アズワン品番65-0554-18
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール 材質PVC、EVA 質量(g)680 直径(Φcm)15 長さ(cm)90 制限体重(kg)100
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。、やわらかタイプ。
仕様●サイズ:直径14×長さ45cm●重さ:316g●材質:EVA●カラー:グレー●やわらかタイプ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトストレッチローラー450
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ショートサイズ
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。 材質EVA 質量(g)約350 直径(Φcm)約15 長さ(cm)約45 アズワン品番0-8665-02
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷

正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ハーフサイズ:腰・背中などの部分ストレッチに
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。 材質EVA 質量(g)約190 アズワン品番0-8665-03 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×14.5×8(半円柱)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

トーエイライトサポートパッド40
鉄棒運動中の衝撃やバーベルシャフトに装着しスクワットトレーニング時の首、肩用サポートパッドに。
用途逆上がり・前回り等鉄棒運動用パッド バーベルシャフト等に装着、スクワットトレーニングの時の首、肩用サポートパッド 材質外被:ナイロン、中身:ポリエチレン 直径(Φcm)6.5 長さ(cm)40
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。 グリッドフォームローラーを正しく使用すると 1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。 2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。 3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。 ロングタイプ。
仕様●サイズ:直径14×長さ66cm●重さ:1300g●材質:EVA、ABS●カラー:オレンジ●ロングタイプ アズワン品番67-3090-73
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

トーエイライトストレッチローラー900
姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。
用途正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 材質EVA 質量(g)700 直径×長さL(Φmm×mm)約150×900
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

調整可能なフットレストで作業中の快適さをアップ。幅広いニーズに対応する大きめのプラットフォーム(45cm x 35cm)。高さ調節機能(9.5cm - 12.3cm)。簡単に調整できる2つのチルト角度(15°/30°)で快適フィット。プラットフォームローラーとマッサージ効果のある表面突起で血行を促進。ゴム引きで滑らないプラットフォーム面
用途ビジネスオフィス、各種機関のデスクワークで快適な環境作りに最適。ホームオフィスでエルゴノミクスに対応 高さ(cm)9.5 幅(cm)36 ブラック 長さ(cm)50.5 角度調整範囲0 / -30
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

大塚刷毛製造パターンローラー
エコ商品
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 質量(g)約80.1 サイズ(inch)7 パターン塗装指定品 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

手が届きにくい深部の筋膜・筋肉にピンポイントで強い刺激をあたえ柔軟性を高めます。 2種類の硬さと大きさがあり、お好みの硬さと部位に併せて使用出来ます。 グリッドフォームローラーと合わせて使用するとより効果的です。 スタンダードモデル。
仕様●直径:6.5cm●重さ:22g●材質:EVA●カラー:グリーン アズワン品番67-3090-86
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

手が届きにくい深部の筋膜・筋肉にピンポイントで強い刺激をあたえ柔軟性を高めます。 2種類の硬さと大きさがあり、お好みの硬さと部位に併せて使用出来ます。 グリッドフォームローラーと合わせて使用するとより効果的です。 硬質モデル。
仕様●直径:6.5cm●重さ:41g●材質:EVA●カラー:レッド●硬質タイプ アズワン品番67-3090-87
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

置き場所に困るフィットネスグッズを一括収納!スリムで機能的な収納ラック。ヨガマットやフォームローラー などをホルダーやフックで自分仕様にアレンジして収納できます。キャスター付きなので掃除の際の移動も 簡単。長いストレッチポールやフォームローラーなどを収納。そのままクローゼットの隙間に収納可能。フレー ム横にある大きめのフックは、ドリンクホルダーやアームバーなどが掛けられます。下部のトレーには小物や ダンベルなどを収納。バーにはタオルやストレッチバンドなどが収納できます。付属のフックは、お好みの位置 に取り付け可能。
付属品六角レンチ スパナ フック×2 材質本体・ホルダー:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン 質量(g)約2300 耐荷重約7.5(台座トレー:約5 フレーム横フック:約1 ホルダー2個あわせて:約500g バー1つあたり約250g フック1つあたり約250g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.3×18.5×45.5(キャスター含む)
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困るダンベルセットをまとめて収納できるラック。重量可変プレート、腹筋ローラーやフォームローラーなどのフィットネスグッズも一括収納できて便利。上段にはくぼみがあるのでダンベルが転がらない設計です。下段には様々なサイズの重量可変プレートを収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン 質量(kg)約6 高さ(mm)543 奥行(mm)170 間口(mm)520 耐荷重(kg/段)上段:40 下段:50 棚段数(段)2
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。 無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。 PVCレザータイプ レザータッチのストレッチローラー 肌触りがとても良く、汗の拭き取りもカンタンです。
材質PVCレザー、芯材:発泡ポリプロピレン 質量(g)720 直径(Φcm)15 長さ(cm)90
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 目の粗さ標準目 筒径(Φmm)38 適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
1個
65,980 税込72,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール・トップおよびローラー・トップ・プラットフォームのオプションをコンベアや倉庫でご使用いただくことで、オペレーターのストレスと作業負荷が軽減され、効率が向上します。計量台のサイズに合わせて使用します。
1個
31,480 税込34,628
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム 主な用途水性用 ローラーサイズ(inch)6
1個
599 税込659
欠品中

SiemensSiwarexロードセル。SiemensSiwarexシリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスはC3です。リングトーションロードセル。Siemensのリングトーションロードセルは、設置寸法が小さいため、さまざまな用途に適しています。特にコンテナ、コンベア、プラットフォーム、ローラーテーブルスケールでの使用に適しています。SIWAREX取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定エレメントは、IP66およびIP68保護等級のステンレススチール製スプリングです。リングトーションロードセルは、高分解能により、バッチングアプリケーションまたはリーガルに適合できます。ロードセルの定格負荷が最大13tの場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されていますOIMLへのキャリブレーションが可能。
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●IP保護等級:IP66、IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:直径 80 mm アズワン品番65-7309-97
1個
329,800 税込362,780
欠品中

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 全長(mm)66 軸(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいメモリーフォームは、足裏を優しく包み込みます。、常にドライな表面構造でバクテリアの基となる原因菌の繁殖を防ぐシルバデゥールを採用。、400kgのローラーを100万回乗せても変わらない回復機能を持った衝撃吸収メモリーフォーム。
1組(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター) 寸法(mm)500×500×厚10 アズワン品番64-5077-29
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド7
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布 特性耐水性 乳白色 主成分アクリル樹脂 標準塗布量(ウエット時)50~100 接着力(N/cm)(剥離)3.9 溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)ほか
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性塗料や下地調整塗材の塗装に最適。均一で美しい粗目パターン仕上げを実現。塗料の含みが良く、塗装作業性も良好
用途マスチック(内外部) 材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム 適合塗料単層弾性、下地(フィラー) 主な用途砂骨材用
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.783-052.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0) ケルヒャー 動画あり
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室 仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ 質量(kg)6.1 許容荷重(kg)11 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 騒音値(dB)55 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 FACOMの厳しいテストをクリアした「旋削」圧着ケーブルソリューション。 FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合します。 構成:-1xニッパー:192.16CPESLS。-1xロングノーズハーフラウンドプライヤー:185.20CPESLS。-1xコンビネーションプライヤー:187.18CPESLS。-1/3引き出しフォームトレイPM.MODCPE2SLS。(189x415mm)。
用途プライヤー 質量(g)750
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷