省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)2
部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。
クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。
この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。
石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
長さ(m)2.8
色ミルキーホワイト
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
パネルとカウンターとの縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
寸法(m)3
クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。
部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏
材質カバー:ASA、ベース:ABS
色アイボリー
長さ(m)3
建物の微動によるクロスのシワや亀裂を防止。
振動吸収目地CT3による目地部でクロスの縁を切ることにより、クロスのシワや亀裂を軽減。
コーナー部では振動吸収目地入隅CT3の軟質部分が躯体の動きによる歪みを吸収します。
両面テープ付きでせっこうボードに後付けします。
色ホワイト
長さ(m)2.8
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色シロ
クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。
クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。
天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。
目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)2
色ホワイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
材質PVC
寸法(mm)30×30
色ホワイト
クロスのめくれやすき間を防ぐ後付簡単施工。カバー脱着式、リフォーム用としても使える。
クロス後の施工でクロスを抑える(めくれ・すき間防止)。
後付だからリフォーム部材としても使用可能。
汚れたら交換できるカバー脱着式。
ボード厚を選ばず、両面テープ&フィニッシュで簡単施工。
長さ(m)1.82
付属品ジョイントカバー50個、入隅カバー50個、出隅カバー10個
色ホワイト
1箱(100個)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ
寸法(mm)2700×13L
目隠し意匠を追加した省令準耐火構造の住宅にも最適な後付けタイプ。
材質PVC
長さ(mm)2000
色ホワイト
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード