結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.19
セット内容50m巻×2本
規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に
色半透明
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)2000
全長(m)50
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34
材質高密度ポリエチレン
赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。
独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。
タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。
タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。
施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.17
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
1パック(12個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.9
長さ(m)40
質量(g/m2)287
引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして
1巻長さ(m)50
材質ポリエチレン
結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。
用途透湿・防水シート
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート
色半透明
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
こんなお得な商品も!

化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしい土間シートです。
用途土間、基礎の養生に
長さ(m)50
幅(mm)2000
不織布とスポンジ層の複合効果により水を保持しながら付着物を絡め取ります。形状はコンパクトでしかもフィット感も良くなっています。糊の拭き取りの他、糊付機械や施工用具の洗浄、枠周りに付着したパテの拭き取りにも便利です。
用途大切な施工現場の洗浄保存に
幅(mm)92
全長(mm)125
高さ(mm)50
関連キーワード