94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジキンバルブ
エコ商品
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジキンバルブ
エコ商品
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.94MB)
1個
28,980 税込31,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS13A/CF8 温度(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 呼び径(B)6.35 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)48 寸法H(mm)84 呼び径(B)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)9 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
57,980 税込63,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)46 寸法H(mm)71 温度(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
44,980 税込49,478
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)48 寸法H(mm)84 呼び径(B)Rc1/4 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)9 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,980 税込50,578
44日以内出荷

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)23 寸法H(mm)71 温度(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
44,980 税込49,478
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
15,980 税込17,578
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 寸法H(mm)78.5 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
99,980 税込109,978
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
8,498 税込9,348
44日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
22,980 税込25,278
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
9,798 税込10,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-50~80 最高使用圧力(MPa)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
44日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
87,980 税込96,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)30 寸法H(mm)113 呼び径(B)Rc1/2 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
22,980 税込25,278
89日以内出荷

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)