16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A 材質SCS13A/CF8 材質(本体)SCS13A/CF8 寸法L(mm)140 寸法H(mm)92 温度(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(FF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.31MB)
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)92 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)40A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷

-
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)115 寸法H(mm)70 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)46 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)134 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)65A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
59,980 税込65,978
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)152 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)100A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)35 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

オールメタル構造により高温対応、高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 温度(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
129,800 税込142,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)106 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)50A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)160 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
85,980 税込94,578
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)66 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
11,980 税込13,178
45日以内出荷