16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A 材質SCS13A/CF8 材質(本体)SCS13A/CF8 寸法L(mm)140 寸法H(mm)92 温度(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(FF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.31MB)
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)92 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)40A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷

-
仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35●接続C 寸法(mm):6.35 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)115 寸法H(mm)70 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)46 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)134 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)65A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
59,980 税込65,978
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)152 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)100A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)35 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

オールメタル構造により高温対応、高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 温度(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
129,800 税込142,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)106 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)50A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)160 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
85,980 税込94,578
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)66 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
11,980 税込13,178
45日以内出荷