・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)46.7
温度(℃)-17~232
最高使用圧力(MPa)41.3
接続方式ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
バネの変更により圧力の設定が可能
材質ASTM A182 F316
材質(本体)ASTM A182 F316
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
最高使用圧力(MPa)41.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
二岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
最高使用圧力(MPa)41.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
三岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
最高使用圧力(MPa)41.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
計器元弁用
仕様●接続A 寸法NPT(M):1/2NPT(M)●接続B 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続C 寸法NPT(F):1/2NPT(F)
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
寸法L(mm)137
寸法H(mm)98.6
温度(℃)-28~232
最高使用圧力(MPa)41.3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
1個
¥41,980
税込¥46,178
45日以内出荷
関連キーワード