20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用) 質量(kg)約44 高さ(mm)1560 備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付 奥行(mm)約885 容量(L)積載容器:LGC175L 全幅(mm)約750 適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2t タイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷



酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本 質量(kg)13 車輪径(Φmm)330 高さ(mm)1430 奥行(mm)540 車輪ノーパンク 車幅(mm)560
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
用途搭載可能容器:酸素1500L 高さ(mm)1030 車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンWバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ65mmも新設しました。
用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み 質量(kg)12.5 車輪径(Φmm)200×2個、65×2個 高さ(mm)1210 奥行(mm)950 車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付) 車幅(mm)460
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドカーFB-P型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。丈夫で使いやすい左右一体型ハンドルです。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)18.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)490 車輪エアータイヤ、プレスタイヤ 車幅(mm)480
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドカーFB-S型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)18 車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ) 高さ(mm)1480 奥行(mm)580 車輪エアータイヤ、プレスタイヤ 車幅(mm)480
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7925 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)345 高さ(mm)1470 奥行(mm)500 全幅(mm)470 耐荷重(kg)80 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器直径230mm(7000L容器) すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量用液化ガス容器運搬車(MLT-4)を、最小限の全幅620mmに抑えた運搬車です。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・125mm)・(自在ストッパー付・125mm) 高さ(mm)1500 奥行(mm)820 全幅(mm)620
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・130mm)・(自在ストッパー付・130mm) 高さ(mm)1510 奥行(mm)855 全幅(mm)865
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

FA-3型をベースに、取り外し可能な仕切版を設置したハンドカーです。 仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 幅(mm)仕切板:約230 質量(kg)24 車輪径(Φmm)約330 高さ(mm)仕切板:約1220 奥行(mm)540 厚さt(mm)仕切板:1.6 車輪ノーパンク 車幅(mm)900 車高(mm)1220
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) トラスコ品番285-2454 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)22 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)310 すくい板幅(mm)610
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に 材質スチール
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷