タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別VCT
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15A
使用可能電力(合計)(W)最大1500
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
種類電源コード
芯数(C)2
全長(m)5
色レッド
トラスコ品番852-3078
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
用途屋内用
口金E26
トラスコ品番851-4123
全長(mm)170
色昼光色
電圧(V)110
消費電力(W)36
外径(Φmm)58
電球形状スパイラル蛍光灯
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
種類電源コード
芯数(C)2
全長(m)5
色オレンジ
トラスコ品番852-3077
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。
用途管用ネジカプラ
接続方式ワンタッチ式
サイズオネジR3/8
取り付け形状オネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)230
口金E26
芯数2
トラスコ品番851-4030
コード長さ(m)5
機能連結コンセント付
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類電源コード
芯数(C)2
全長(m)5
色ブルー
トラスコ品番852-3075
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
色ピンク/グレー
最高使用圧力(MPa)3
材質塩ビ系エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
用途ウレタンホース専用
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
芯数2
付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番851-4031
質量(g)690
口金E26
寸法(幅W×長さL)(mm)110×250
機能連結コンセント付
接続コード5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。
コンセント個数4
電線仕様VCT1.25 2芯 15A
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。
色オレンジ/ネイビー
電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯
コンセント個数4ツ口
電線仕様-芯数2
保護機能過負荷(使いすぎ)15A
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)100
トラスコ品番838-5456
材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)560
電圧(V)110
口金E26
コード長さ(m)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ
接続口常圧用カプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
コード長さ(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40
口金E-26
コード長さ(m)5
色温度(K)6500
明るさ(Lm)4800
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通常の延長コードの約3倍の太さ。
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)10
コンセント個数3
定格電流(A)15A
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
導体断面積(mm2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200
コード長さ(m)5
仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番851-4029
口金E26
機能連結コンセント付
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
トラスコ品番851-4122
電圧(V)110
口金E26
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)15
ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫
電球の種類LED
消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
適合本体PWL-22B
質量(g)218
口金E26
全長×幅W(mm)165×95
色温度(K)6000
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番851-3970
材質鉄
質量(g)110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫
電球の種類LED
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。
トラスコ品番126-4360
材質鉄
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m)10
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
コード長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用
内径(Φmm)6.5~7
外径(Φmm)9.5~10
優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。
高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。
機能エアーツールの円滑・防錆
粘度32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.065L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
種類電源コード
芯数(C)2
全長(m)5
色ブラック
トラスコ品番852-3076
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
タイプ固定タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
機能空気の流れを簡単に2分割
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ
ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載
スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ストッパーカプラ ガイド付
使用温度範囲(℃)-5~60
内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番852-3611
質量(g)160
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付
トラスコ品番852-3612
全長(mm)134
質量(g)150
最高使用圧力(MPa)3
ノズル長(mm)33
ノズル口径(Φmm)16
ノズル外径(Φmm)22
エアー取付口高圧専用プラグ
ノズル取付口M10 P1.0
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル
狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)100
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ