カテゴリ

  • 塗料(8)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フジワラ化学」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MURAPAINT フジワラ化学MURAPAINTフジワラ化学
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。 ムラを楽しむ。 上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。 有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。 施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。
用途内装壁専用(風呂場を除く)。主な用途室内カベ成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ危険物の類別非危険物
芝生用カラーサンド フジワラ化学芝生用カラーサンドフジワラ化学(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(20kg)
3日以内出荷
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%質量(kg)20容量(kg)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
芝生用着色剤 グリーングリーン フジワラ化学芝生用着色剤 グリーングリーンフジワラ化学
27,980税込30,778
1箱(18L)
3日以内出荷
天然芝が自然な緑によみがえる!人工着色の感じを与えない自然色です。日光や降雨でも退色しにくい耐久性に優れた着色剤です。固着力が優れているため、一度着色、乾燥するとボール、衣類等を汚染する事がありません。保水性があるため、水分の蒸発を防ぎ、冬の乾燥から芝生を保護します。芝生に対して、害はありません。【使用方法】容器を開封する前に、容器ごと揺するなどして内容物を均一にしてください。水で薄めて使用します。散布時期や芝生の状態に応じて希釈倍率を変えても問題ありません。希釈したものを、なるべく均一に、スプレー散布してください。
用途冬枯れした芝生や、傷んだ芝生などをきれいな緑色に着色し、美しい状態を保ちます。ゴルフ場はもちろん、サッカー場、ホテルの庭、公園など広範囲の芝生の着色に最適です。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W300mm×H280mm×D300mm乾燥時間(時間)固着乾燥するまで約15~30分希釈の目安50~60倍散布量(mL/m2)200~300cc/m2農耕地/非農耕地非農耕地用
かんたん・あんしん珪藻土の施工に最適!かんたんあんしんセット フジワラ化学かんたん・あんしん珪藻土の施工に最適!かんたんあんしんセットフジワラ化学(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
「かんたん・あんしん珪藻土」「京壁なおし」の施工に必要な道具を一式揃えたセットです。 ローラーやトレイ、養生用品などが一通り揃っていますが、材料は入っていませんので、別途お買い求めください。 わかりやすい施工手順書が入っています。 脱臭性・調湿性を持つ珪藻土施工のチャレンジに最適のセットです。
セット内容ローラー(ハンドル付)、ハケ(30mm)、トレイ(受け皿)、マスキングテープ(18mm×18M)、マスカー(550mm×12.5M)、施工方法の手順(説明書)種類ローラーセット寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W245mm×H77mm×D360mm
珪藻土壁材MIX フジワラ化学珪藻土壁材MIXフジワラ化学(16件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1缶(3kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)塗回数1回適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。危険物の類別非危険物
デラックス砂壁 フジワラ化学デラックス砂壁フジワラ化学(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
翌々日出荷
水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
深穴なおし フジワラ化学深穴なおしフジワラ化学
1,498税込1,648
1袋(1kg)
当日出荷
深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。
用途壁にできた深穴充填用のパテ材硬化時間(時間)1.5~2質量(kg)1正味質量(g)1kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm乾燥時間(時間)約1.5~2時間危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
京壁キズなおし フジワラ化学京壁キズなおしフジワラ化学(5件のレビュー)
399税込439
1袋(14g)
当日出荷
内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。質量(kg)0.014使用の目安約400m2正味質量(g)14g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm乾燥時間(時間)約24時間危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20cm四方不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
京壁なおし フジワラ化学京壁なおしフジワラ化学(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
はじめての珪藻土 フジワラ化学はじめての珪藻土フジワラ化学(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます! 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替えセット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他使用の目安3~4m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
珪藻土壁材用天然麻 フジワラ化学珪藻土壁材用天然麻フジワラ化学
299税込329
1パック(40g)
当日出荷
珪藻土壁材用の麻です。
質量(kg)0.04使用の目安1坪用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm危険物の類別非危険物
珪藻土壁材用天然わら フジワラ化学珪藻土壁材用天然わらフジワラ化学
299税込329
1パック(24g)
当日出荷
珪藻土壁材用のワラです。
質量(kg)0.024使用の目安1坪用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm危険物の類別非危険物
NEW足乾バスマット フジワラ化学NEW足乾バスマットフジワラ化学(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
シンプルなデザインと圧倒的な吸水力で今、話題の珪藻土バスマット! 布製にはない吸水速性能。お風呂上がりの濡れた足をのせると、足裏の水がキュッ!と吸われサラサラに!足跡はみるみる消えていきます。ご家族が続けて使用しても表面はドライなままです。 天気のいい日には天日干しができます。太陽光での殺菌消毒で衛生的にお使いいただけます(時間は15分くらいまで)。 柔らかいスポンジを使用して、洗剤は使わず流し洗いが可能です。その後、陰干しをしてください。キレイな状態でご使用いただけます。 日本製のシンプル設計。着色顔料を加えない素材のままの色合いで、汚れが溜まる元となる彫り模様等も省いた設計です。 角は滑らかなアール形状!安全性が高いです!
用途天日干しができる珪藻土バスマットとして。ホワイトグレー材質珪藻土、珪酸系骨材、無機質繊維耐荷重(kg)130(凸凹・段差のない場所)使用場所脱衣所
かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学かんたん・あんしん珪藻土フジワラ化学(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)エコマーク認定認定塗布方法ローラー(中毛)危険物の類別非危険物エコマーク認定番号20 126 001
壁材仕上げヘラ スムーディ フジワラ化学壁材仕上げヘラ スムーディフジワラ化学
699税込769
1本
当日出荷
塗り壁を平滑に仕上げることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)175×110刃幅(mm)230寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W125mm×H230mm×D12mm
古壁用強力アク止め剤 アクドメール フジワラ化学古壁用強力アク止め剤 アクドメールフジワラ化学(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1kg)ほか
当日出荷
アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。 アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。 壁を塗り替える際の前処理剤として。使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途コンクリート危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
プレミアム珪藻土壁材 3坪用 フジワラ化学プレミアム珪藻土壁材 3坪用フジワラ化学(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱
当日出荷から9日以内出荷
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)9タイプ水性・厚塗使用の目安8~11m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g×3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
プレミアム珪藻土壁材 1坪用 フジワラ化学プレミアム珪藻土壁材 1坪用フジワラ化学(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱
当日出荷から翌々日出荷
たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)3タイプ水性・厚塗使用の目安2.5~3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら