39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌 材質PVC 質量(g)100 直径(Φcm)オープナー:11.6 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


万能オープナー。これ1つで缶、ペットボトル、チューブからし、ゼリー飲料、Φ5.7cmまでのフタにOK。
材質ABS樹脂、合成ゴム 寸法(cm)15×7.5 厚さ(cm)1.3
1個
469 税込516
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

3290120000 缶オープナー ハンディ・クラウン 動画あり
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65 高さ(mm)125 奥行(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作 フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。 手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。 力の弱いシニアの方、女性、子供に最適 開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます! 電池式だから、どこでも使用できる!
本体寸法(mm)190×100×68 電池アルカリ単三電池×2本 電池寿命約80回 対応寸法(mm)フタ部分:32~101、本体部分:21~95
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 動画あり
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。 材質ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
259 税込285
当日出荷

ジャム瓶など、固い蓋も楽々開けられる。
材質ABS樹脂、ストッパー部分:ゴム 寸法(mm)18×145×89 質量(g)73
1個
489 税込538
5日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー デラックス
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。 デラックスは、下に敷くマットとボトルオープナーのセット。 片手で蓋の開閉が楽に行えます。
仕様抗菌 付属品マット 材質PVC 質量(g)オープナー:100、マット:42 直径(Φcm)オープナー:11.6、マット:14 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固くしまったフタもコレがあればラクラク開けられます!しっかり握れる形状で、力も入れやすい。ペットボトルのキャップ開けから、ビンフタまで最大直径7cmまで対応。引き出し等にしまえる薄型形状。
質量(g)73 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×145×20
1個
629 税込692
当日出荷

1個
799 税込879
欠品中

軽い力で簡単オープン♪ いろんな用途に対応できるオープナー。 コンパクトで持ちやすいサイズ。 爪や手を傷めず安全。 あると便利なお役立ちアイテムです!
用途缶飲料・缶詰めのプルトップに、ペットボトルのキャップに、調味料ボトルのフタに 材質ABS樹脂 寸法(mm)約86×52×37 質量(g)20 適合サイズペットボトル:キャップ径約30mmと32mmの2サイズ 耐熱温度(℃)80
1個
特価
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池ぶた(コイン溝式・2点つめ式)の開閉に使用。
寸法(mm)37×39
1個
459 税込505
8日以内出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125 TKG品番9-0590-2501 TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

栓抜きはもちろん、フタ開け、プルトップオープナー、ハムなどのフィルムはがし、袋カットなど1台5役の万能オープナーです。エラストマー樹脂で握りやすく使いやすい大きいハンドル設計です。開封できるフタの最少サイズはペットボトルの蓋のサイズ(直径約30mm)から、最大サイズは直径約90mmとなっております。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)/金属部:ステンレススチール 寸法(mm)約143×62×25 質量(g)約152
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに 4種類のサイズに対応 持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80 アズワン品番67-8170-97
1個
649 税込714
翌々日出荷

箱が開かないその時に!手ではがしにくいダンボールが軽い力で開けられます。 のりづけされている部分を開ける、段ボールのテープを切る、お菓子の箱などのフタを開ける時に便利です。
材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼 質量(g)36.3
1個
519 税込571
当日出荷

フタを閉めるだけでアンプルを容易かつ安全に開けることが可能です。 開ける際に直接アンプルに触ることがないため、切創の危険性を軽減します。
付属品1・2・5・10mL用インサート 材質コポリエステル 対応(アンプル数)3 サイズ(mm)95×76×83 アズワン品番4-4831-01
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120 EBM品番289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ガス抜き付き、1台4役のオープナーです。缶、瓶、ペットボトルのフタ開け、フタ起こし、ガスボンベやスプレー缶のガス抜きに使用できます。
材質本体:鉄(クロムメッキ)/オープナー部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/ハンドル部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約187×73×18 質量(g)約130
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

力を入れずラクに開けられます。 携帯に便利なキーホルダーとして 長い爪でも安心 ミニサイズで携帯に便利 缶のプルトップとペットボトルのフタがラクに開けることができます。
仕様●材質:AS樹脂(耐熱温度/70~-20℃)●サイズ:43×7×69Hmm●カラー:青&赤●重量:7.5g アズワン品番68-4537-89
1組(2個)
479 税込527
10日以内出荷

梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造 付属品フックL刃1枚 黄色 替刃仕様フックL替刃0.5mm厚 適合替刃HK-5H
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
775 税込853
翌日出荷

特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。刃の上部についた溝でワイヤーやケーブルのカット、ハンドル部分のグリップでフタを回して外すことができます。
用途段ボール箱、ロール状のシート、PPバンドのカット作業に 製品質量(g)122 サイズ(mm)長さ216×幅83×厚さ13 素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
1袋
6,398 税込7,038
4日以内出荷

栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。フタ起こしもできます。
材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃) 寸法(mm)約100×40×20 質量(g)約51 口径(Φmm)(適合)23~27
1個
429 税込472
当日出荷

サンワダイレクトドライバーセット
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340 商品構成セット品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33 ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数64 セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】 材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g)約680 折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ステンレスの母材から刃先部分のみを薄く磨き上げ、明工舎のオープナーの中でも最も使い易く高価なモノとなっている。 ●長さ:110mm
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。TOW45QTシリーズは移動に便利なタイヤ付き、2段階で高さ調節が出来る伸縮ハンドル付きです。クーラーボックスをキャリーケースのように持ち運びができます。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
付属品仕切板・ワイヤーラック・カップホルダー2個 材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン 質量(kg)約18.1 容量(L)42.6(45QT) 外寸(mm)約500×590×570
1個
39,000 税込42,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。 ケーンでの使用もできます。 フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。
材質本体/PP、キャップ/PE 形状自立型 滅菌 入数20本×25袋
1袋(500本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:鉄クロームメッキ、ハンドル:軟質塩化ビニール 幅(mm)74 厚さ(mm)18 全長(mm)187
1個
969 税込1,066
4日以内出荷