素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラー
RoHS指令(10物質対応)対応
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質塩化ビニル
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレン
色クリーム
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
こんなお得な商品も!

ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE
高さ(mm)35
色ブラック
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
材質PE
仕様持手ロープ付、底部金具あり、目盛り付き
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
和菓子などを入れる円形の容器です。
材質本体HIPS フタOPS
色本体:黒、ふた:透明
寸法(Φ×mm)直径140×H15(ふた:H33)
1セット(50枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ蓋
材質A-PET
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
商品タイプ蓋
材質A-PET
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ蓋
高さ(mm)7
直径(Φmm)132
材質A-PET
<ご注意>蓋のみの価格となります。本体・中皿は別途となりますので、ご注意下さい。
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
用途惣菜容器(その他)菓子・デザート容器形状別:カップ
材質PLA
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
商品タイプ蓋
高さ(mm)42
直径(Φmm)98.1
材質PET
1袋(100枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ蓋
高さ(mm)26
直径(mm)120
材質A-PET
1ケース(50枚×24袋)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
仕様カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質A-PET
高さ(mm)25
商品タイプ蓋
。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882
アズワン品番65-7840-10
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
DLV-BOX丸カップシリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。本体は別売り。
材質OPS
直径(Φmm)101
高さ(mm)9
質量(g)2.3
惣菜
材質APET
直径(Φmm)135
高さ(mm)9
質量(g)5.2
1ケース(100枚×12袋)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
商品タイプ蓋
高さ(mm)37
直径(mm)101
仕様カチッとはまる嵌合(かんごう)タイフ
材質A-PET
1ケース(50枚×25袋)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
APカップシリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。本体は別売り。
材質エコAPET
高さ(mm)29
MFPドリスカップシリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。電子レンジ対応可。容器のままレンジで温めることができます(耐熱温度:110℃)。本体は別売り。
材質PP
直径(Φmm)114
高さ(mm)16
質量(g)3.8
1ケース(30枚×25袋)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
惣菜
材質透明PP
直径(Φmm)147
高さ(mm)11
質量(g)5.6
1ケース(50枚×20袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
こんなお得な商品も!

ペール缶 フタ・バンド セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質ティンフリースチール(金属)
直径(Φmm)303.0±1.0
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。
トラスコ品番856-2112
適合替刃BM-2P
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな円形。取っ手付きで持ちやすい形状。
材質ポリプロピレン
形状丸型
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
関連キーワード
1
2
次へ