508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 パッキンあり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
材質ポリプロピレン 型式GL-45 ねじ規格GL-45 最高使用温度(℃)140℃ アズワン品番1-8234-02
1袋(10個)
5,398 税込5,938
63日以内出荷

岩谷産業 容器用フタキャップ です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
1個
229 税込252
5日以内出荷

1個
749 税込824
翌日出荷

1個
889 税込978
翌日出荷


高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-11 高さ(mm)320 内径(Φmm)【ふた】85 胴径(Φmm)170
1個
2,190 税込2,409
当日出荷


1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トラスコ品番432-9724 質量(g)400 外寸法・幅(mm)423 外寸法・高さ(mm)36.5 外寸法・奥行(mm)290
1枚
999 税込1,099
当日出荷

クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 直径D(Φmm)35 寸法A(mm)19 取付打ち込み 材質真鍮 仕様フタなし
1個
2,698 税込2,968
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 直径D(Φmm)20 寸法A(mm)15 取付打ち込み 材質真鍮 仕様フタなし
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 直径D(Φmm)12 寸法A(mm)15 取付打ち込み 材質真鍮 仕様フタなし
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンベインターナショナルハイスピードフリーキャップ (蓋付)
材質(注ぎ口MS樹脂半透明部)塩化ビニール・ポリカーボネイト(キャップ部)ポリプロピレン 全長(mm)95 品名・タイプポーラー TKG品番9-1922-1701 TKG品番(2017)6-1720-1701
1個
399 税込439
欠品中

1セット(100個)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン 全長(mm)110 品名・タイプポーラー TKG品番9-1922-1801 TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
399 税込439
当日出荷


1個
399 税込439
当日出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)100×100 下穴径(Φmm)80 取付打ち込み 材質プラスチック 仕様2 個、四角
1個
349 税込384
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)80×80 下穴径(Φmm)60 取付打ち込み 材質プラスチック 仕様2 個、四角、フタにスライド部付き
1個
309 税込340
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)45×180 取付寸法(mm)39×174 取付押し込み、ルーター径 R4 材質アルミニウム 仕様1個、分割ブラシシール付
1個
7,598 税込8,358
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)69×69 取付寸法(mm)63×63 取付押し込み、ルーター径 R4 材質アルミニウム 仕様1個、分割ブラシシール付
1個
6,698 税込7,368
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合C-13、C-18S、C-20S、C-43、C-54SU、C-111T、S-233、U-201M、U-311、U-311M、U-321、U-321M、U-331、U-331M 外径A(Φmm)32.4
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)71 下穴径(Φmm)60 取付打ち込み 材質プラスチック 仕様2個、フタに回転スライド部付
1個
349 税込384
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)91 下穴径(Φmm)80 取付打ち込み 材質プラスチック 仕様2個、フタに回転スライド部付
1個
459 税込505
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)88 下穴径(Φmm)80 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード