「フタ付アイストレー」の検索結果
取っ手が大きく持ちやすい、氷の取り出しもカンタン。
いつも清潔で美味しい氷トイレの積み重ねOKニオイ移りを防止水こぼれを防止。
穴数14
仕様14コ取り
材質ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×26.1×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
冷凍庫に積み重ねておける!。フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質本体・フタ=PP
質量(kg)0.184
寸法(mm)(出来上がり)約51×41×H36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×266×45
穴数10
TKG品番9-0956-0101
TKG品番(2017)6-0844-0201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数21(3段合計)
材質本体・フタ・ホルダー=PP
色ホワイト
容量(mL)24(1穴あたり)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
台形の氷が作れる製氷皿。ジュースやお茶をグラスで飲むのに適した氷ができあがる。
「COOL+PLUS フタ付きアイストレー」のシリーズを、重ねて置くことが可能。日本製。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×26.7×3.9
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。
上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フタ付きなので匂い移りを防ぎます。
トラスコ品番102-7381
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)119
厚さ(mm)38
間口(mm)247
縦(mm)247
横(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
重ねてもズレにくいフタ付・ニオイ移りを防止・独立したきれいな氷に・出し入れ簡単。
フタ付きタイプなら、ニオイ移りもしっかりブロック。
色ホワイトリッド
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)128
外寸法・高さ(mm)42
外寸法・奥行(mm)263
スティック状の氷が作れる製氷皿。水筒に入れやすい。※口径4cm以上の水筒に対応。
「COOL+PLUS フタ付きアイストレー」のシリーズを、重ねて置くことが可能。日本製。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×26.7×3.9
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
細かな氷ですぐ冷やす。つぶ氷タイプ。6角。
積み重ねOK。
穴数65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×265×35
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ボトルにピッタリな極太スティックタイプ。
積み重ねOK。
穴数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×265×45
1個
¥209
税込¥230
欠品中
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。
用途食材密閉保管、衛生管理
材質PE
形状角形
色ホワイト
棚板に差し込むだけ(厚さ約1.2cmまでの棚板に差し込めます。)
冷蔵庫のドアポケットに散らかる小さな調味料などをスッキリ収納。
材質スチロール樹脂、アクリルフォーム
耐荷重(kg)約0.5
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタを付ける事で、冷凍庫内で積重ねや上に物が乗せられるので、スペースを有効に利用できます。フタがある事で霜付きを少なくでき、同時に霜の臭いも低減できます。フタを使わず製氷皿同士で積重ねてもくっつかない構造で、水をざっと入れても余分な水は排水され、それぞれのブロックに均等に入るスリット構造です。氷くずが少ない氷はがれが良い形状です。できあがった氷は、直径36mm以上のステンボトルの口径に入ります。
すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでブロック氷(キューブ型)が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・ブロック」。 一度に6個の氷が作れる3個組(合計18個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 コーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×38×124/個
1セット(3個)
¥449
税込¥494
当日出荷
北欧デンマーク発
作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。
ヨーロッパで大人気。
密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。
使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。
自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。
飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。
保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。
蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能
材質TPE、ABS、PP
色ウォーターブルー
質量(g)約240
穴数18
寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)-20
貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
底面が柔らかい素材で底面が押せる。氷の取り出しがラクラク。スタンダードなブロックタイプの蓋付アイストレー。
幅(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×265×40
質量(g)98
材質トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン
耐熱温度(℃)トレー上部:100、トレー下部:50、ふた:50
耐冷温度(℃)トレー上部:-20、トレー下部:-20、ふた:-20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応