360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-2.5A
材質特殊鋼
全長(mm)253.5
質量(kg)1.9
種類フック
寸法L(mm)211
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)14
寸法D(mm)56
寸法E(mm)40
寸法B(mm)47
寸法C(mm)40
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
口の開き(mm)47
チェーン寸法(mm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-1
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)120
使用荷重(kg)346
口の開き(mm)17
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-2
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)140
使用荷重(kg)640
口の開き(mm)19
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮
種類スイベルスナップ
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番829-0772
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.6
寸法d(mm)38
寸法l(mm)148
寸法h(mm)281
寸法c(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
チェーン寸法(mm)全長:1005
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。
仕様スイベル式
材質特殊合金鋼
タイプラッチロックタイプ
塗料缶やペイントバケツをハシゴや窓枠にぶらさげて作業するのに便利です
仕様フック幅:42mm
材質炭素鋼
全長(mm)205
アズワン品番64-2287-35
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GG-4
材質スチール
質量(g)1510
種類フック
寸法H(mm)29
使用荷重(t)3.2
寸法A(mm)29.5
寸法E(mm)175
寸法B(mm)45
寸法W(mm)28
寸法O(mm)47
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GG-3
材質スチール
質量(g)1210
種類フック
寸法H(mm)26
使用荷重(t)2.5
寸法A(mm)27
寸法E(mm)165
寸法B(mm)49
寸法W(mm)25
寸法O(mm)47
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
寸法a(mm)マスターリンク:75
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
寸法b(mm)マスターリンク:19
寸法p(mm)135
有効長l(m)1358
チェーン線径(mm)Φ10
フック部は360度回転します。
事務所等でのアイテムの吊り下げに
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
材質ステンレス(SUS304)
フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石
寸法(mm)面:52
質量(g)80
耐荷重(kg)7
口幅(mm)17
フック寸法(mm)52
特性普通
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番336-9647
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)55
寸法H(mm)8.5
寸法d(mm)11.5
寸法S(mm)6.5
寸法D1(mm)4
寸法D2(mm)3
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
トラスコ品番808-7116
材質スチール
使用荷重(t)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
トラスコ品番808-7112
材質/仕上スチール
質量(kg)0.2
寸法L(mm)60
寸法H(mm)112
寸法D(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。
荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用
材質特殊合金鋼
質量(kg)26.4
寸法t(mm)54
寸法P(mm)486
寸法p(mm)486
1個
¥399,800
税込¥439,780
9日以内出荷
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)530
寸法L(mm)165
使用荷重(kg)500
寸法A(mm)50
寸法F(mm)16
寸法S(mm)10
寸法D(mm)当板/85
寸法E(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)当板/30
寸法R(mm)129
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
質量(g)53
寸法L(mm)112
寸法H(mm)5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)53.5
寸法R(mm)3
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)196
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ