許容荷重(kg)30
材質(本体)真鍮(フック)SUS304
シリーズNo.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)最大10
材質/処理-/クローム
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)14
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム
適合レールR1・RS9・RA9(別売)
仕様壁面付・後入
色ホワイト
許容荷重(kg)15
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10
仕上真鍮ニッケルメッキ
取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
材質ステンレス
アズワン品番64-2287-66
フック線径(Φmm)3
1個(2個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25
仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ
取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色クローム+SUS
材質(本体)真鍮クローム+SUS
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様天井付・先入
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用のスライドフック
取付壁面用
規格KBフック
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3)×1個
種別壁付用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)22
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0129
材質真鍮、ステンレス、ステンレス
幅(mm)8
高さ(mm)39
質量(g)29
品名Gフック70Bナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お好きな長さに調整可能
径(mm)1
色シルバー
適合径(Φmm)Φ1.0~1.5
高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス
長さ(mm)1000
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13
アズワン品番64-5263-47
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。壁面取付専用の引掛式中量用フック。取付方法/引掛式:フックをピクチャーレールの溝にそって挿入し90度回転させ定着させます
材質亜鉛ダイカスト+ステンレス
取付壁面用
取付方式引掛式
規格CBフック
荷重(kg)30
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用のスライドフック
材質真鍮/ステンレス
取付天井用
規格KAフック
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。
ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。
レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。
ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上ステンレス
使用荷重(kg)30
ロープ径(Φmm)1.5
タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。天井面取付専用のプッシュ固定式中量用フック
材質亜鉛ダイカスト+ステンレス
取付天井用
規格CAフック
ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
セット内容アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線
種別石膏ボード用
許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用フック
取付天井用
規格ミニAフック
ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
種別石膏ボード用
許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
¥549
税込¥604
11日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:17×42×Φ3.5
耐荷重(kg)30
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個
種別壁付用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。
リング型のため、フック等を吊るのに最適です。
ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個
種別壁付用
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール
長さ(mm)30
幅(mm)20
厚さ(mm)5
耐荷重(kg)5
1箱(4本)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様壁面付・後入
ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質真鍮クローム+SUS
長さ(mm)100
適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質ZDCクローム+SUS+真鍮
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色クローム+SUS
材質(本体)ZDCクローム+SUS
適合レールR1・RS9・RA9(別売)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ