従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質ステンレス(SUS304)
吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-0813
材質ステンレス
長さ(mm)40
種類洋灯吊
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)0.25
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
仕上焼付塗装
質量(kg)約3.9
タイプピラー
形状ベース式
フックなし
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
ポール径(Φmm)60.5
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25
色白
タイプのりつき
長さ(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850
質量(kg)約8.2
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)101.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
タイプピラー
フック片フック
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850
質量(kg)約5.3
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
質量(kg)約3.9
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000
質量(kg)約7.5
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状ベース式
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
質量(kg)約3.9
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック片フック
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)101.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H1000
質量(kg)約4.9
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H1000
質量(kg)約13.0
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)101.6
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25
色白
タイプのりつき
長さ(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000
質量(kg)約7.5
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック片フック
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
仕上焼付塗装
質量(kg)約4.9
タイプピラー
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
フック片フック
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H1000
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000
質量(kg)約7.5
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)76.3
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H1000
質量(kg)約4.9
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
タイプピラー
仕上焼付塗装
フックなし
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H1000
質量(kg)約13.0
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック片フック
ポール径(Φmm)101.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール
寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850
タイプピラー
仕上焼付塗装
フック両フック
ポール径(Φmm)60.5
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質スチール
仕上焼付塗装
質量(kg)約13.0
タイプピラー
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
フックなし
寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H1000
ポール径(Φmm)101.6
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス
サイズ(mm)20×28L
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/8メス
材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)4~90
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/8メス
サイズ(mm)16×28L
材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)4~90
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ