適合機種CB005
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
適合機種CB020
トラスコ品番499-6330
適合機種LB030
質量(g)49
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
トラスコ品番851-6329
材質合金鋼
質量(kg)0.6
寸法L(mm)99.5
寸法H(mm)157.5
寸法d(mm)30
寸法D(mm)30
寸法C(mm)36
安全率5倍
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700
材質特殊合金鋼
質量(kg)24
容量(t)2
仕上黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65
フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
トラスコ品番332-3862
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.12
寸法L(mm)123
寸法H(mm)186
寸法D(mm)35
寸法C(mm)37
安全率5倍
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
トラスコ品番808-7009
材質スチール
使用荷重(t)5
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
材質スチール(クロメートメッキ)
全長(mm)91
リング内径(Φmm)14
アズワン品番64-2297-26
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
トラスコ品番128-0691
材質スチール
使用荷重(t)3
基本使用荷重(t)3
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
トラスコ品番390-1556
適合機種LB010
質量(g)18
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に
トラスコ品番215-5699
全長(mm)358
質量(kg)3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質鉄
質量(g)48
使用荷重(t)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25
適合品番EA987FB-50
1セット
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189
質量(kg)9.1
最大使用荷重(t)8
適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ