609件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フック No.H-10
材質 質量(g)約375 寸法(縦×横)(mm)約210×約130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●鍛造品であり、強度に優れています。 ●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。 ●材質:S45C(H)
用途荷役作業に
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CMCM 安全フック
エコ商品
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付
エコ商品
全長(mm)87 質量(g)約65 適合ロープ径(Φmm)9以下 口開き(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに! 建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。 6箇所溶接により破損防止。 使いやすい8mm線径で作業性抜群。 あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴) ベルト幅60mm対応。
材質スチール 質量(g)141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。 材質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。
1本ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能! (削除) ⇒ パンチングパネルに取付できます。フック先端にキャップを付け、安全にも配慮。
付属品- 長さ(mm)50 許容荷重(kg)- 取付ピッチ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金 質量(g)84 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大洋製器工業Vベルフック
エコ商品
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フック収納袋
材質ナイロン 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

日動工業リングフック
エコ商品
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)20
1台
99 税込109
翌々日出荷

日動工業丸フック
エコ商品
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
1台
99 税込109
翌々日出荷

日動工業角フック
エコ商品
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)10
1台
139 税込153
翌々日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビッグロッキングフック
エコ商品
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法W(mm)35 寸法d2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。 強靭な鍛造ラッチを使用しています。 0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。 使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。
用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用 安全率5倍以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。 ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。 ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ) トラスコ品番854-7523 材質EPDM 厚さ(mm)10 内径(Φmm)75 外径(Φmm)160 適合ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷