ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
耐荷重(kg)4
材質本体:鉄、シート:ウレタン
付属品本体1個、保護シート2枚
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)2
材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)10~45
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)2
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76
適合扉厚(mm)31~36
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)15
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。
開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
デッドスペースを有効活用!。扉などの板状の部分に挟み込んで取り付けるフックです。さびにくい18-8ステンレス。扉に引っ掛けるだけで、収納場所として活用できます。
仕様サイズ:60×60×35mm 重量:21g(1個) 材質:18-8ステンレス 耐荷重:約2kg
アズワン品番65-3402-65
1組(3個)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。家の中にあるモノは増加傾向。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。H00345:ステンレスキャビネットフックは、キッチンのシンク戸やげた箱・洗面台の戸などに使用できます。クッション付きです。H00346:ステンレスドアフックは部屋のドアやクローゼットのドアに使用できます。クッション付きです。
用途ドアや扉に引っ掛ける収納として
取付方式引掛け
材質本体:ステンレス(18-8)、保護シート:発泡ポリエチレン
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
ドアや折れ戸を利用してバッグ・衣類を収納『smart』おでかけ前のちょい掛け、手狭なお部屋に!ドア掛けハンガー。
縦に連なった5つのフックで、省スペースに一括収納。収納場所に困る帽子・バッグ掛けに便利。
耐荷重(kg)フック1つあたり:約1
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×7×6
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
1セット
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。収納力が魅力の3段フックです
静止荷重(kg)5
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×430×76
玄関先に必要な小物をまとめて収納!下駄箱扉の両面を使用できる引っ掛けフック&ツールホルダー。下駄箱扉の外側・内側、お好みの向きで使用可能。扉の厚さ約2cmまで対応。消臭スプレーや防水スプレーなど玄関に置いておきたい物をまとめて収納。鍵、靴べら、折り畳み傘、粘着クリーナーなど、散らかりがちな細かい物を掛けて収納。扉の両面で省スペースに収納できます。
付属品-
適合取り付け可能な扉 扉の幅:約20cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上※本製品は屋内の一般的な扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約575
耐荷重(kg)トレー部:約1.5 フック部(1つあたり):約500g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×30
内寸(cm)トレー部:約W19.5×D7.5 フック部:約D2
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
1セット
¥75,998
税込¥83,598
17日以内出荷
引っ掛けるだけの簡単取り付け!可動式フック5連。玄関でよく使う、靴べらや
レインコート、折り畳み傘などの引っ掛け収納に便利。フックは全て可動式で収納する
物の幅に合わせて横にスライドできます。扉の厚さは約1.4~2cmまで対応。
付属の木ネジで壁に付けても使用できます。
付属品木ネジ×2
材質本体・ハンガー:ABS樹脂、フック:PET-G樹脂
質量(g)約95
備考取り付け可能な扉・壁面 ハンガー使用時:扉の厚み約1.4~2cmまで、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ約1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(約W1.5×厚さ2cm以上)
耐荷重(kg)約0.5(フック1つあたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約35×3.2×4
下駄箱の扉に掛けて取り付ける収納ラック。
付属の木ネジで取り付けることも可能。
大小2サイズのフック付き。
取り付け可能な扉:扉の幅/20cm以上、扉の厚さ/1.5~2cmまで 扉と上部との隙間/3mm以上
木ネジで取り付け可能な壁・扉:壁/柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 下駄箱収納扉/無垢・ベニヤ合板・化粧合板・MDF合板
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉用フック使用時/24×10×26、木ネジ使用時/24×7.5×11.5
バー(cm)幅23.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/23.7×6.7×7.5
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック
寸法(mm)38×60
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
1セット
¥79,998
税込¥87,998
17日以内出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
材質本体:鉄、シート:ウレタン
耐荷重(kg)4
付属品本体1個、保護シート2枚
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
タキゲンコード50377
1個
¥1,691
税込¥1,860
6日以内出荷
取付けねじが見えません。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして
付属品M5皿小ねじ
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)199
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード21567
1個
¥1,520
税込¥1,672
4日以内出荷
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等
材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)50
部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)t1~t3.2
表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。スティック型のおしゃれなフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×86
用途ケーブル用のフック
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル
タキゲンコード24551
1個
¥478
税込¥526
当日出荷
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。建具の扉への使用も可能
用途コートフック
寸法(mm)120×15
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
閉位置で保持するマグネット付の折りたたみ式コートフックです。扉が振動している間でも、フックはハウジングの中で保持されるので建具扉への使用も可能です。
用途コートフック
寸法(mm)110×32
取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様閉位置で保持するマグネット付
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
調理中に出るゴミを捨てられる。小さな蓋付きごみ箱。片手で開けられる。シンク扉に取り付け可能。マグネットが付くキッチンパネル・シンク扉にも。シンク扉用フックとごみ箱本体はマグネットで脱着。ゴミをカンタンに捨てられる。直接シンクの上に置いても。ストックケースとしても。付属品扉用フック、扉用フック緩衝材×3タワーマグネット&シンク扉ゴミ箱との違いは、フタの色です。
容量(L)約1.8
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17
内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ