191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8 材質鉄(白色塗装) トラスコ品番470-3685 タイプ幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷


Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など 耐荷重(kg)16 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ニッケルメッキ
1パック(1個)
399 税込439
当日出荷

4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。抜き跡が目立ちません。
仕様クギ固定式 表面処理白色塗装
1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
380 税込418
翌日出荷

4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。抜き跡が目立ちません。
仕様クギ固定式 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品ピン 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)19.6 吊下荷重N(kgf)19.6(2)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード専用の壁付けフックです。 9.5mm厚以上の石膏ボードに取付できます。 耐荷重 3kg 2個入り
用途石膏ボード専用の壁付けフックで小物類を掛けることができます。
1セット(2個)
698 税込768
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
270 税込297
翌日出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465×54×28 総耐荷重(kg)約7.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードにメッシュパネルを取りつけできるパーツです 4本釘がクロスして壁にしっかり固定されます
耐荷重(kg)最大垂直:約8/1個当たり
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。「H00338ステンレスピンフック」は飾りや鍵などに使用できます。シンプルなシングルスタイルです。取付けガイド付き。「H00339ダブルピンフック」は鞄の取手も安定して掛けられるダブルタイプです。取付けガイド付き。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、石膏ボード壁の収納に。 取付方式ピン 付属品ピン6本(スペア含む)、取り付けガイド 材質本体:ステンレス、ピン:ステンレス鋼線
1セット(3個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。 耐荷重(kg)3 材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容本体1個/ピン5本/クギ4本/カバー1個 安全荷重(kg)13
1個
799 税込879
4日以内出荷

しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用 材質本体、針:鉄
1袋ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

3本の釘がクロスする事で強度があり、取り外しの跡が目立たないフックです。
材質フック:鉄、仕上げ:ニッケルメッキ、キャップ:ポリエチレン、釘:ステンレス
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3個)
339 税込373
当日出荷

川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 フック付
エコ商品
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1セット(2個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 セット内容アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
799 税込879
7日以内出荷

フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 材質 寸法(mm)42×91×56
1個
929 税込1,022
当日出荷

アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)5 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)41×88×100
1個
689 税込758
翌々日出荷

天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)38×86×43
1個
929 税込1,022
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用
真鍮製のポールタイプのミニフック(壁付けフック)です。 石膏ボードへの取り付けにも対応した中軽量用フックです。付属のパーツと細釘を利用して、簡単に石膏ボードへ取り付けることができます。もちろん通常のビス止めフックとしても使えるように、ビスが付属しています。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約2 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 種別石膏ボード用 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
549 税込604
11日以内出荷

取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプ。ダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です。木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能
用途カバンやコートなどの衣類の収納に 材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装) 耐荷重(kg)7
1個
489 税込538
6日以内出荷

材質本体/木材(パイン)、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×43×51 総耐荷重(kg)約6
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」P-4金具の専用フックです。壁美人金具P-4金具の専用フックです。壁に取り付けた金具の中央フック部分に引っかけてご使用ください。専用フックを使用することで、掛けられるもののバリエーションが広がります。金具の上に.カバーを被せてから引っかけることもできます。その際、中央フック部分は、壁美人金具も白色ですと更に目立ちません。カバーの上からデコレーションも可能です。
アズワン品番64-3216-96
1セット
699 税込769
翌々日出荷

外した後も穴が目立ちにくい取り付け簡単フック
クリア セット内容本体/長ピン/短ピン各1個、取扱説明書 材質プラスチック 寸法(mm)26×10×7 質量(g)2 耐荷重(kg)3(石膏ボード・ベニヤ)、6(木桟・柱) 電池不要 アズワン品番65-0559-66
1個
189 税込208
当日出荷

1セット
329 税込362
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプ。ダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です。木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能
用途カバンやコートなどの衣類の収納に 材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装) 耐荷重(kg)5
1個
539 税込593
6日以内出荷

石膏ボード用ピンフック、取付部品をフックにあてがいながら6本のロングピンをクロスして壁に差し込む事で12kgの耐荷重を吊るすことができる。取付部品は木製化粧カバーをセットすれば表面には現れず、大変可愛い木製フックとして使用できる。
材質フック:スチール、木:天然木、取付部品:ABS樹脂、釘:ステンレス 形状 規格BIG
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」を取り付ける際に使用するホッチキスに取り付ける打ち込みガイドです。壁美人金具を取り付ける際にホッチキスに取り付ける打ち込みガイドです。壁に針を打ち込む際、打ちやすくするガイドです。但し、ガイドがなくても取り付けは可能です。推奨ホッチキスのMAX社製HD-10Dを基に開発した専用ガイドであるため、これ以外のホッチキスにはしっかりセットできない場合がございます。
材質ステンレス アズワン品番64-3216-99
1個
659 税込725
翌々日出荷