オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。
荷物を持ったまま片手で操作可能です。
オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。
多様なオープン棚に対応。
オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。
用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約300
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など
色シルバー
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ
用途ハンマー・バール・シノなどの吊り下げに
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
色ガンメタ
質量(g)約70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×68
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。
材質(ボディ)スチール
超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ
ロックゲート付で落下防止!
用途両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
色ガンメタ
質量(g)約70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×130×80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。
ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1)
サイズL
質量(g)1200
使用荷重(kg)2000
長さL(mm)150.5
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
養殖網への使用を想定した連結金具
網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質特殊ステンレス
使用荷重(kg)600
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました!
密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。
●取り付けられる所
吸盤の吸着面が真空を保てる所
水がしみ込まない所
空気や水を通さない材質
吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・
鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所
上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。
※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。
また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。
●取り付けられない所
密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝
吸盤の吸着面が真空を保てない所
水がしみ込むところ
空気や水を通す材質
吸着面の下地が湾曲している場所
薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所
上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5
材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート
色白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸(mm)ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト
仕様対象物重量:100kg以下/本
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
用途セーフティコードの取付等
全長(mm)90
幅(mm)45
適合ベルト幅(mm)35~60
仕様ナスカン付
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色ブルー
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプ6字フックタイプ
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ固定側(m)0.35
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途書棚用落下防止対策に
色ブルー
材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプフラットフックタイプ
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ固定側(m)0.35
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金
長さ(mm)約280
色ブラック
質量(g)16
耐荷重(kg)5
線径(mm)2.4
リング径(Φmm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。
トラスコ品番521-4741
材質亜鉛
長さ(m)1
ロープ径(Φmm)3
最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンタッチ樹脂バックル付で上下左右4箇所どこからでも取り外し可能。下部左右にフックがあり、収容品を取り出す時に引っ掛けることで邪魔にならず出し入れが可能。ネットの取付方法は粘着付金具固定又はボルト固定
用途スチールラック等の収容物落下防止
材質ネット:ポリプロピレン/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂/金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ボルト等:スチール(三価メッキ)
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約380
色グレー
質量(g)14
耐荷重(kg)2~3
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書
材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン
質量(kg)対象物質量:200以下
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W87×D175×H112
入数(個)1
取付可能幅(mm)台車背板/100~150
ベルト長さ(cm)310
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
広範囲で棚からの落下を防ぐ。震度7に耐える!4ヶ所どの方向からでも取り外しが簡単。下部左右にフック付。取り出しの際にネットにフックを引っ掛けることで邪魔にならずに取り出せます。付属の粘着金具止めかボルトでの取付か選べます。ネットを張った際にたるみを防止するため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加しています。
適合幅(mm)1800(棚)
寸法(mm)W1620~H700(ネット部)
内寸(mm)1700~1760(取付可能)
付属品粘着付金具×5個、丸ワッシャー×10個、袋ナット×5個、フランジナット×5個、アプセットボルト×5個、アルコールパッド×1枚
アズワン品番64-3976-19
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
商品の落下防止ストッパーが付き!小型商品のクロスMDに最適!
材質本体:スチール 上部:クロームメッキ仕上げ 下部:ホワイト塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210~320×76×220
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。
新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止
材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
最大使用荷重(t)0.5
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種ペンチなどフックに引掛けられない工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
最大積載量(kg)2(1個当り)
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
均等荷重(kg)2
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)23×98、98×78
テールゲートからカゴ台車を降ろす際の荷物の落下、台車の落下を防止する安全対策ベルトです。
取付・取りはずしも簡単にできます。
全長(mm)2140
ベルト幅(mm)50
破断強度(kg)2000
フックツイストフック
1セット(2本)
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。
材質スチール
質量(g)141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
ワンタッチバックル付きで上下左右4箇所どこからでも取り出し可能。下部左右に収容物の取り出しの際に便利なフック付き。たるみ防止のため上部真ん中に樹脂バックル(ハトメ付き)を追加。ネット取付方法:粘着金具固定またはボルト固定。
用途収納棚の落下防止用ネットとして。ネット 落下防止 地震 地震対策 防災 防災用品 防災グッズ 倉庫 工場 ラック 棚 会社 オフィス 学校
セット内容ネット1枚、粘着付金具5個、アルコールパッド1枚、ボルトナットセット5本
材質ネット・ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂、金具:スチール(表面処理:焼付塗装)、粘着:VHB(アクリル系粘着剤)、ボルト等:スチール(三価メッキ)
寸法(cm)ネット部:162×70
耐用年数(年)約8-10
取付可能寸法(cm)170-176
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能なし
材質スチール
工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
用途セーフティコード・キーホルダーの取付等
仕様Dカン付
幅(mm)45
全長(mm)90
適合ベルト幅(mm)35~60
●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm)51.6
奥行(mm)50
間口(mm)74
許容荷重(kg)2
材質スチール
トラスコ品番501-5031
質量(g)50
間口W×奥行D×高さH(mm)74×50×51.6
均等荷重(kg)2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ