21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーエッチスイベルフック
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。 トラスコ品番808-7112 材質/仕上スチール 質量(kg)0.2 寸法L(mm)60 寸法H(mm)112 寸法D(mm)18 寸法C(mm)10
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール(クロメートメッキ) 全長(mm)91 リング内径(Φmm)14 アズワン品番64-2297-26
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

小型軽量で持ち運びが容易です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様ベケット付 トラスコ品番215-5532 質量(kg)0.45 シャフト径(Φmm)10 寸法A(mm)183 寸法F(mm)16 寸法D(mm)60 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)35 車径(mm)50 寸法G(mm)9 車数1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケットなし 車数1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様シャックル式 車数1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。 360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。 安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率 荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能 2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性
仕様ベアリングレス、グリス入り 仕上亜鉛メッキ 安全率5倍
1個
66,000 税込72,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーエッチシンプルスナッチ
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 トラスコ品番808-7268 材質スチール 幅(mm)58 使用荷重(t)0.25 基本使用荷重(t)0.25 寸法A(mm)186 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 車数2 車溝幅(mm)9
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。 360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。 安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率 荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能 2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性 耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。
仕様ベアリングレス 材質SUS316 安全率5倍
1個
85,000 税込93,500
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテックKTパワーレバー
「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下二速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超軽量、コンパクトサイズ!早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
用途重量物配送の荷締め、鉄骨の歪み取り 、大型機械や重量物の引き寄せ、建築物の芯だし、板金塗装のフレーム修正、山林業や果樹園での原木搬出・抜根・杭抜作業 景石・柱石・ヒューム管などの据付作業 運輸・橋梁・建設・土木・造船・林業などの荷揚げ・揚重・現場作業 質量(kg)2.7 揚程(m)1.5 使用荷重(t)約0.32 定格荷重(t)0.25 手動力(N)160 フック間最小距離(mm)237 掛数チェーン:1本
1台
12,980 税込14,278
当日出荷