ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様ラッチ付
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
型打鍛造されていますので、軽量です。
トラスコ品番158-0585
質量(kg)13.5
全幅(mm)S1:162
寸法(Φmm)吊環:70
寸法L2(mm)80
全高H(mm)360
爪長さ(mm)L1:90
寸法Tmax(mm)75
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
質量(kg)13.5
寸法L(mm)360
寸法d(mm)43
寸法S(mm)56
寸法D(mm)70
厚さT(mm)75 (MAX)
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)80
寸法S1(mm)162
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛け・吊索用
仕様ラッチ付
トラスコ品番753-1753
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.85
寸法L(mm)185.5
寸法H(mm)272.5
寸法D(mm)50
寸法C(mm)60
安全率5倍
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
トラスコ品番808-7009
材質スチール
使用荷重(t)5
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質鉄
質量(g)48
使用荷重(t)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25
適合品番EA987FB-50
1セット
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):5●口の開き(mm):40●リング径(mm):33●全長(mm):210●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-75
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番158-2148
径(Φmm)【吊環】50
全幅(mm)40
基本使用荷重(t)5
全高(mm)240
爪長さ(mm)125
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
トラスコ品番158-0547
径(Φmm)【吊環】45
全幅(mm)130
基本使用荷重(t)5
全高(mm)345
クランプ範囲(mm)0~80
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
鍛造製の環付きフック。安全レバー付きです。
材質鉄(塗装)
押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリングダブルボール
安全率基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など
色シルバー
関連キーワード