215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 材質S53C タイプラッチ無
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 材質S45C タイプラッチ有 寸法G(mm)22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655 質量(kg)12 容量(t)1 適合フォーク爪幅(mm)70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

オーエッチ工業アイフック
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープとの接合
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフック
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
1袋(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼 仕上焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質特殊合金鋼
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチスイベルフック
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。 トラスコ品番808-7116 材質スチール 使用荷重(t)1
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
用途玉掛作業の吊り金具
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロスビーチェーンフック
開口部が広く取り扱いやすい。吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
用途玉掛作業の吊り金具
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーエッチJフック
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
幅(mm)80 厚さ(mm)36 全長(mm)175 質量(g)425 ピン径(Φmm)7
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。 材質S45C
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三木ネツレン絶縁フック
溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。
性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コマロックフック、別名を型枠フック。小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック。使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、シンプル、使いやすいです。 最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。 仕様2個1組以上で使用 トラスコ品番327-3318 質量(kg)0.95 寸法L(mm)110 寸法H(mm)195 寸法d(mm)32 寸法C(mm)85
1台
4,398 税込4,838
当日出荷


従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木ネツレンSO型 フック
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)