449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132 フッククランプ
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールフッククランプ
スプリングにより、ゆるめれば自動的に爪先が上がります。 キャップスクリュータイプ
用途ワークの固定に 材質SCM440
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25 適合パイプ径(Φmm)21~25.5 ねじの呼びM8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132-A フッククランプセット
エコ商品
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品フックキャッチ(受側) 材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造 表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンワダイレクト小物吊り下げフック
デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)2 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103 最大クランプ厚さ(mm)2.3 表面処理粉体塗装 サイズS 質量(g)約115 材質スチール 保証期間初期不良のみ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引力(kN[kg])3 材質SS400 全長253 質量(kg)0.3 表面処理亜鉛メッキ 全高38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

引力(kN[kg])3 材質SS400 全長242 表面処理亜鉛メッキ 全高38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

質量(kg)0.07 寸法L(mm)4 寸法H(mm)5.25 寸法A(mm)38.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)32 寸法E(mm)13 寸法B(mm)13 寸法C(mm)16.3 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)1.73 寸法I(mm)25 寸法J(mm)4 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.73 締付力(kN)1.5 全長×全高(mm)106×13.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

付属品フックキャッチ 材質362:SM490、S362:SUS304 質量(kg)0.14 寸法L(mm)6 寸法H(mm)17 寸法A(mm)40 寸法F(mm)28 寸法D(mm)47~62 寸法E(mm)6 表面処理362:亜鉛メッキ 寸法B(mm)29.5 寸法C(mm)24 寸法M(mm)1.4 寸法N(mm)1.65 寸法I(mm)10.6 寸法J(mm)M6×1.0 寸法G(mm)14 寸法K(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.65 締付力(kN)1.4 全長×全高(mm)101×30
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

付属品フックキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応 全長×全高(mm)101×30
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質SUS304 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.5 締付力(kN)1 全長×全高(mm)142×24
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

付属品フックキャッチ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。
付属品フックキャッチ 質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.73 締付力(kN)1.5 全長×全高(mm)106×13.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 付属品フックキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質362:SM490、S362:SUS304 質量(kg)0.16 寸法L(mm)6 寸法H(mm)17 寸法A(mm)40 寸法F(mm)28 寸法D(mm)47~62 寸法E(mm)6 表面処理362:亜鉛メッキ 寸法B(mm)30.5 寸法C(mm)25 寸法M(mm)1.6 寸法N(mm)1.8 寸法I(mm)10.6 寸法J(mm)M8×1.25 寸法G(mm)14 寸法K(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.8 締付力(kN)1.6 全長×全高(mm)101×30
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

付属品フックキャッチ 材質361:SM490、S361:SUS304 質量(kg)0.1 寸法L(mm)6 寸法H(mm)5 寸法A(mm)45 寸法F(mm)17.5 寸法D(mm)26~60 寸法E(mm)13.75 表面処理361:亜鉛メッキ 寸法B(mm)26 寸法C(mm)21 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)1.73 寸法I(mm)28.5 寸法J(mm)M6×1.0 寸法G(mm)17 寸法K(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.73 締付力(kN)1.5 全長×全高(mm)145×19.5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

付属品フックキャッチ 材質SM490 質量(kg)0.32 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)2.5 締付力(kN)2 全長×全高(mm)275×40
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

付属品フックキャッチ 締付力(kN)1.5 保持力(kN)1.73 全長×全高(mm)145×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質411:SM490、S411:SUS304 表面処理411:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質SM490 質量(kg)0.29 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)2.5 締付力(kN)2 全長×全高(mm)270×42
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

付属品フックキャッチ 材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ 材質311:SM490、S311:SUS304 表面処理311:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品フックキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490 表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ 材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場でも家庭でも大活躍!シンセイのフッククランプで固定力アップ
寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
1箱(40個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷