3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済) 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 寸法H(mm)重量フック:26 基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58 寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145 寸法F(mm)重量フック:45 使用温度(℃)100度以下 寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21 寸法E(mm)重量フック:36 寸法B(mm)マスターリンク:75 寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17 アイ部幅(mm)30 寸法I(mm)重量フック:33 寸法G(mm)重量フック:51 最大使用荷重(t)3 ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8 アイの長さ(mm)125 縫製部の長さ(mm)240 アイの厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ 寸法E'(mm)重量フック:29
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済) 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ ベルト幅(mm)25 寸法H(mm)重量フック:20 使用荷重(t)3(最大) 基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58 寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145 寸法F(mm)重量フック:40 使用温度(℃)100度以下 寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21 寸法E(mm)重量フック:32 寸法B(mm)マスターリンク:75 寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17 アイ部幅(mm)30 寸法I(mm)重量フック:26 寸法G(mm)重量フック:44 最大使用荷重(t)3 ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8 チェーン本数4本吊 アイの長さ(mm)85 縫製部の長さ(mm)200 アイの厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)重量フック:147 色(フック)オレンジ 寸法E'(mm)重量フック:25
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,600 税込42,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)