超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5
特性強力
質量(g)138
外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65
仕様取付け面キズ防止、保護シート付
材質(本体)ABS樹脂(フック)鉄(保護シート)ウレタン
コンパクトでも強力なマグネットフックです。
上下に動かすことが可能な使いやすいフックです。
特性強力
仕様ヨーク付きマグネット
材質本体:ABS、フック:スチール丸棒
フックブランコ
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304
厚さ(mm)18.5
色シルバー
タイプカラビナフック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スリムな長方形タイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂フック=ステンレス鋼線
色ホワイト
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
こんなお得な商品も!
マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色シルバー
耐荷重(kg)(縦方向)約8、(垂直方向)約10
寸法(mm)80×48×32
フック自在回転
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65
材質(磁石)フェライト磁石
特性普通
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石
質量(g)75
寸法(Φmm)36
荷重(kg)垂直:10、水平:4
特性超強力
最大荷重(kg)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。1箱 5個入りです。
用途モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番650-3994
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
厚さ(mm)10..5
色シルバー
耐荷重(kg)垂直:1、平行:0.35
外径(Φmm)14
縦(mm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。
トラスコ品番256-4591
材質ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE)
色オレンジ/白
高さ(mm)800
タイプマグネット取付
ポール径(Φmm)80
アズワン品番65-2053-91
直径(mm)80
色(ベース)シルバー
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
特性超強力
色白
耐荷重(kg)3
寸法(mm)48×58×23
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付き。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1.2(フック・クリップフック1本につき240g)
連数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×35×105
取付け方法マグネット
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
前後に動くフックで掛けやすい。吊り下げて取り付けできるので便利。前後に可動するフック。サビにくいステンレスフック。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼線(18-8)
耐荷重(kg)2(水平時300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×50
取付け方法マグネット
入数(個)2
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
前後に動くフックで掛けやすい。吊り下げて取り付けできるので便利。前後に可動するフック。サビにくいステンレスフック。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂・ステンレス鋼線(18-8)
耐荷重(kg)2(水平時300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×50
取付け方法マグネット
色(本体)ブラック
入数(個)2
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。
耐荷重(kg)約0.5~1
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質本体:ABS樹脂、フック:スチール
直径(Φmm)(フック)4.5※フック部分はスイングしません。
寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)18×25
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状固定フック
フック固定
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。
熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6個口
プラグ3ピン・ストレートプラグ
フック【壁掛け用】○
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数2個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0
プラグ3ピン・ストレートプラグ
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0
プラグ3ピン・ストレートプラグ
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数8個口
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
プラグ3ピン・ストレートプラグ
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード○
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!
マグネットフック 超強力
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。
フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け
汎用タップ用磁石
超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)ネジ:3
1パック(2個組)
¥329
税込¥362
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)45
消費電力(W)6
電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61
フックフック
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-50
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140
USBタイプtype-C
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約300
色ブラック
質量(g)41
耐荷重(kg)2~3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約260
色ブラック
質量(g)41
耐荷重(kg)2~3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。
H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。
H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。
H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます
材質(本体)ABS樹脂・ネオジム磁石
材質(フック)ステンレススチール
全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)150×52×97
質量(g)約195
定格出力5V/1A
内蔵電池リチウムポリマー電池
充電方式USB Type-C
明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000
定格入力5V/1A
給電方式USB Type-A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
浴室の壁面に強力マグネットで取り付けることができる便利なマルチバスケット。ディスペンサーボトル・チューブをまとめて収納。手前のバーにはタオルなどを横から掛けられます。バス用品・お掃除用品:水切りワイパー・ブラシ・スプレー・バズブーツなどの収納にも。おもちゃ入れ:水切れがいいから乾きやすく、おもちゃ収納にも便利。接着面が少ないからぬめりにくくお手入れ簡単。小物をかけられる便利なフック付き。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1350
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
寸法(cm)約31×17×15
耐荷重(g)バスケット:約3000、バー:約500、フック1つあたり:約250
内寸(cm)バスケット:約W29.3×D13.5×H13、バー:約W29.3×D2.5
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。強力マグネットストラップ付き
用途工具や道具の取付け用
色ブラック
耐荷重(kg)2~3
水平、垂直、45°アクリル気泡管付き。V溝付きでパイプ等の測定に最適。強力マグネット内蔵。水平気泡管には蓄光付き。フック穴付きで壁掛け可能。
用途軽量薄型&強力マグネット内蔵でエアコン据付板の取り付け作業に最適!
長さ(mm)200
幅(mm)14
色気泡管:蛍光イエロー
高さ(mm)44
質量(g)60
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ