内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ
仕上サチライトクロームメッキ+グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
キャスター付で楽々移動。袋の吊り下げ部分が隠せるフタ付。回収ボックスには、袋が引っかけ易いフック付き。傘袋200枚付きなのですぐにご使用いただけます。
用途エントランス等でご利用ください。
付属品六角レンチ、袋止め、傘袋1パック
材質本体・袋止め:スチール(粉体塗装)、キャスター:PP
質量(kg)10.2
色マットグレー
高さ(mm)1099
奥行(mm)319
間口(mm)254
組立時間15分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×319×1099
アズワン品番65-0407-07
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
シンプルなワークデスク。2口のコンセント付きなのPCやスマホ等モバイル端末の充電にも便利。ゆれ止めバーの位置を変更することによって、椅子の位置も変更可能です。デスクサイドには手荷物をかけられるフック付き。
用途在宅ワークなどにも丁度い良いコンパクトサイズ。フリーアドレスの簡易デスクや、ミーティングテーブル、作業台として。
付属品S字フック、六角レンチ
材質天板・幕板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、脚・天板受けバー・ゆれ止めバー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
色ナチュラル&ブラック
高さ(mm)725
奥行(mm)500
電源15A・125V・1500Wまで
電源コード(m)2
機能コンセント2口
組立時間30分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×725
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
壁面収納を増やして卓上を広々使えるボードです。持ち運びしやすい取って付きです。
用途事務所、倉庫、机周り等の壁面収納に。
仕様六角穴付き低頭ボルト×4本、卓上ボード用フックSサイズ×6本
その他シートポケット:オフィス・住設用品
材質本体:スチール、フック:ポリカーボネート
厚さ(mm)120
対応六角レンチ(本体・左脚・右脚)
縦(mm)406
横(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード