30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 仕上サテンクローム 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
3,688 税込4,057
9日以内出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りゴムのパネルへの当り面を大きくして耐久性を向上しました。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ4×25mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ 材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)60 種類戸当り
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SYS(シブタニ)床付け戸当り
材質亜鉛ダイキャスト ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒) 仕上サチライトクローム 取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
1,070 税込1,177
当日出荷

ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。 ホワイトブロンズ 寸法(幅W×高さH)(mm)36×45 質量(g)127 トラスコ品番356-0783
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公共用トイレに最適!(盗難防止用)
付属品A4×25丸皿 材質ステンレス+ゴム サイズ100
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバトリーブース戸当り兼帽子掛です。 機能性、デザイン性を考えたありそうでなかった戸当りです。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛として。 付属品取付ビス 材質亜鉛/ゴム 寸法(mm)座径:26 高さ(mm)26 縦(mm)20 横(mm)96
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(フック付)
用途木質・コンクリート兼用 仕上マットブラック 材質真鍮+樹脂 付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本 材質合成ゴム+鉄+アルミ 質量(g)76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本 材質合成ゴム+鉄+アルミ 質量(g)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関、間切り等扉のクッション 材質SUS304・スチール・ゴム 仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック付タイプ。
材質ステンレス 寸法(mm)45 仕上ヘアーライン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)戸当 フック付
用途各種戸当 材質(フック)SUS304 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕上サチライトクローム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックに戸当たりが付いています。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ 仕様その他のカラーもあります。 材質ポリアミド/エラストマー ホワイト 種類戸当り 奥行(mm)105 取付け方法壁付け
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷