アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
適合グリーンフレームN
材質アルミ他
質量(g)688
シリーズGF
1個
¥10,489
税込¥11,538
当日出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80
質量(g)625
高さ(mm)58
トラスコ品番227-4540
奥行(mm)175
ポート数2
有効断面積(mm2)8
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60
寸法(mm)110×170×60
質量(g)530
コード長さ(m)1.8
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
コードレス化を実現。フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。
仕様【有効操作範囲】5m以内
適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック
本体質量(g)390(電池を含む)
チャンネル数253
コード2050313
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40
周波数(MHz)2400~2483.5
アズワン品番64-8089-51
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
材質アルミダイカスト
形式小型機器形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。
定格AC100V 3A(抵抗負荷)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
動作力約11N
インターフェースUSB
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)約170
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質アルミダイカスト
形式産業用防雨形
保護構造IP54
左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。
対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。
質量(g)550(電池を含まず)
電源単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属)
ケーブル長(m)3.9
出力形態UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×122
プラグ2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND)
消費電力(mW)3
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
置き場所を選ばない省スペースタイプ。ペダルを踏むだけでボトルから消毒液がでます。手でポンプを押す必要がないので、手からの感染がなく安全です!。取り付け方法も簡単!
省エネ
省スペース
頑丈設計
超軽量
簡単持ち運び
簡単設計
用途手指の消毒作業に。
セット内容本体、受け皿用ダスター
質量(kg)3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×700
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ケーブル無しスタンダード機種です。
材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)
質量(g)1670
保護構造IP66
定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)
適合規格EN60947-5-1
接点構成1a-1b
動作力27N
塗装色メタリック(R25-635相当)
使用周囲温度(℃)-5~65
使用周囲湿度85%RH以下
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ
耐電圧(V)AC2000/min
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒
規格電気用品安全法/取得済み
絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)
標高(m)2000以下
耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)
使用周囲湿度(%RH)85以下
アンラッチタイプ(モーメンタリー)のリモート フットスイッチ 6.3mm 標準TSフォンプラグ 1.8mケーブル付
ポラリティ―スイッチ(オープン/クローズ切り替え)
長期の使用に耐える金属筐体、強靭なばね構造、耐久性のある滑り止めラバー
RC-30Pの後継機として使用可能。※RC-30P同様に使用する場合は、POLARITYスイッチをN.OPENに設定してください。
TASCAM製品に対応
付属品保証書
質量(g)300
ケーブル長(m)1.8
動作方式モーメンタリー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.5×28×102
コネクタ6.3mm(1/4")TS標準プラグ
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のフットペダルです。
種別フットペダル
アズワン品番2-4208-27
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
仕様ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3
セット内容取扱説明書
ケーブル長(m)付属:約1.95
対応OS【Windows】11, 10
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数3ボタン
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約105
ケーブル長(m)約1.95
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー数1キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約80
スイッチメカニカルスイッチ
ケーブル長(m)約1.95
対応OSWindows11、10
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
キー数1キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.1×10.0×3.4(ケーブル除く)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約429
スイッチセンサースイッチ
ケーブル長(m)約1.95
対応OSWindows11、10
コネクタ形状USB Aコネクタ
適合機器Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
キー数3キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.4×14.3×4.5(ケーブル除く)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
パソコンと接続し、足で踏むことで、シートカットキーなどのキーボード操作が可能なフットペダルです。
用途パソコンのキーボード操作用フットペダルに
材質本体:ABS
型モーメンタリ※踏込時
質量(g)140
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×33×100
動作力35N
RoHS指令(10物質対応)対応
特性記録回数(回/踏込):1、連続
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
FC3後継機種
仕様●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151229●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気製品ではありません●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-07
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に
仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込
材質本体:ABS
型モーメンタリ※踏込時
ケーブル長(m)2
本体質量(g)95
コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極
対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.22MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
フットペダル式の上下昇降機能付きで、手を使わずに操作可能です。通常の手動式昇降レバーも付いているため、状況に応じて使い分けできます。ポリウレタン座面のため、クッション性が良く快適な座り心地です。
材質座面/PU(ポリウレタン)(ビニールレザー張り)、シリンダー・フットペダル/スチール、脚部/アルミニウム
高さ(mm)470~600
キャスター径(Φmm)50
ベース径(Φmm)480
アズワン品番7-7691-01
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)360
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに
適合機種GDC-KEY
材質本体:ABS
型モーメンタリ※踏込時
質量(g)95
ケーブル長(m)1.9
コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100
動作力15N
RoHS指令(10物質対応)対応
特性記録回数(回/踏込):1
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耐久性が高い足踏み式のステンレス製のディスペンサーです。
ペダルを踏むことで消毒液を出すことができるので、従来の手でボトルを押すなどの消毒液の利用に比べ安心してご利用いただけます。
足踏み式のペダルをアイコンでアピール
底面は微調整が可能な、ねじ式アジャスター付き
様々なサイズのボトルに対応。置き台の高さを調整することができます。(受け置き台の内寸は95mm×95mmです。)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×1208
受台寸法(mm)(内寸)95×95
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓1個
材質ステンレス(SUS430)
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓2個
材質SUS430
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
3本ペダル使用のフット・ペダルを頑丈な筐体に搭載。
標準端子を装備し、外部ペダル接続用に3系統の外部端子を備えた多くのキーボードに対応します。(RD-800シリーズやFPシリーズなど)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
樹脂製フットペダルなのでやさしく足にフィットします。
材質(座部)ウレタン、成型合板、(脚部)スチール/クロームメッキ、(ペダル)ポリアミド、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ520×H505~685
質量(kg)7.2
キャスター径(Φmm)60
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-6543-00
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
ハンズフリーで上下できる足踏み昇降式のドクターチェアです。フットペダルには滑り止めが付いています。
材質座部/PVCレザー貼り、脚部・シリンダー/スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)7
高さ(mm)505~655
耐荷重(kg)80
キャスターΦ50mm(双輪)
ベース径(Φmm)460
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)300
MT-200AF専用のワイヤレスフットペダルです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200AF
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
手がふさがっていても上下操作が可能なフットペダル式昇降機構を採用しています。
材質(座部)ウレタン、成型合板、(脚部・ペダル)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ520×H515~695
質量(kg)9.5
タイプ背なし
キャスター径(Φmm)60
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-2655-00
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
アコースティックピアノ同等の踏み心地を持つサスティンペダル。演奏時の安定性と耐久性の向上を実現。
電子ピアノ、キーボード、シンセサイザーやステージピアノ用のフットペダル。アコースティックピアノに近い踏み心地を実現します。
アコースティックピアノと同様の踏み心地を再現。演奏時にペダルを踏み込んだ時でも、ペダルが滑りにくい様にラバー素材を裏面に採用し高い安定性を実現しました。
型番FC4A
メーカーYAMAHA(ヤマハ)
商品サスティンフットペダルFC4A
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
動作特性モーメンタリー(2連式)
接点構成1c(各側とも)
材質アルミダイカスト
質量(g)1160
形式小型機器形
保護構造IP30
動作力10N(1kgf)
付属コード0.75mm26芯1.5m
座の上下昇降は足を使ってお好きな高さに調節出来ます。張地は、耐アルコール・抗菌・防汚のレザーを使用しています。昇降操作に手を使わないので衛生的です。また手が離せない時の高さ調節が必要な現場作業に有効です。
用途衛生的な医療現場用に。
幅(mm)615
質量(g)61.1
張地ビニールレザー
座幅(mm)400
座高(mm)460~590
高さ調節あり
色(脚部)ホワイト
幅(mm)350
質量(kg)12
高さ(mm)1105
奥行(mm)399
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ