プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
仕様前ヒンジ形
トラスコ品番396-6046
材質アルミダイカスト
接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手
質量(g)360
バルブ型式内蔵MS-01-PP
形式小型機器形
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)2.5
動作特性モメンタリー
動作力35N(3.6kgf)
圧力(kPa)0~800
流量(NL/min)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80
質量(g)625
高さ(mm)58
トラスコ品番227-4540
奥行(mm)175
ポート数2
有効断面積(mm2)8
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様足/手アクチュエータ、足又は手で操作する、PVCで成形されたエアアクチュエータ。バヨネットアクション取り付けプレート及び2mのPVCチューブ(内径3mm、外径6mm)が付属しています。空気作動スイッチエレメントに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプベローズ
併用可能製品エア操作スイッチ
1個
¥6,840
税込¥7,524
当日出荷
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換
幅(mm)80
高さ(mm)50
奥行(mm)122
呼び径8A
有効断面積(mm2)8
管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.8
ねじの種類RC
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
取扱説明書(3.1MB)
切替位置数2位置エキゾースト
仕様フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き
長さ(mm)90
幅(mm)66
色黒、グレー
高さ(mm)24
規格2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1
スイッチフットスイッチ
動作特性モーメンタリ、On-Off
材質(ケース)SWG軟鋼
保護等級IPX2
アクセサリタイプアクチュエータ
併用可能製品エア操作スイッチ
1個
特価
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ足踏式
ポート数2
質量(g)900
適合流体エア
直動常時閉。
ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック
ロック付きが選択可能
安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート
作動方式直動型ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。
材質アルミダイカスト
幅(mm)80
接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4
高さ(mm)48.5
奥行(mm)120
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0~0.7
使用流体空気
寸法(mm)Φ30×170
方向右巻き
トラスコ品番802-1439
1個
¥149,800
税込¥164,780
40日以内出荷
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
材質アルミ
質量(g)約100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アズワン品番1-1557-01
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4
トラスコ品番258-8285
質量(kg)0.1
最大流量0.2m3/min(ANR)
使用圧力0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
質量(g)227
1台
¥12,980
税込¥14,278
60日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8
アズワン品番4-6364-01
適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命通常使用状態で約5年
出力端子【測定データ出力端子】あり
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
電源AC100V・50/60Hz
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。
質量(kg)1.15
備考保護カバー、保持機構付
ポート数4
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
踏込力(N)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金
接続口径1/4”
シリーズ標準型
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
切換位置区分2位置5ポート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体を動作させる際のスイッチです。標準品
長さ(m)1.5
外径×内径(Φmm)【ホース】6×4
対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/Fi-600Y-5C-SB/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/CA-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/FR-450-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-300-10/CV-300-10W/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-400Y-10WK SB/FR-450-10WK SB(200V)/V-401NTW/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-300-20/V-401NTW-10W(200V)/OPL-600-5U/OPL-200-20/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C
アズワン品番62-9102-40
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
HCT-1000システムはSMTコンポーネントの取外しと取付けが出来る、完全プログラム可能なハンドヘルドコンベクションリワークツールです。
それは内部または外部の熱電対フィードバックでデジタル制御します。
またプログラムを最大50プロファイルの保存ができ、コンポーネントの取付けと取外しに有効な一体型バキュームチューブを備えています。
セット内容コントローラー(HCT-PS1000)、ハンドピース(HCT-HV1)、フットスイッチ(PCT-FS2)、熱電対(AC-TCK-24-26)、ノズルアダプター(HNA-1)、ノズル(HN-J0005)、電源コード
質量(kg)5
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×229×152
制御温度(℃)100-450
ノズル直径(mm)5
ノズルタイプ丸型
1台
¥499,800
税込¥549,780
60日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。こちらの商品は新タイプです。
寸法(mm)【コネクタ】15
質量(g)110
外径(Φmm)約70
対応OPL-600-5U/OPL-200-20/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/CA-300/FA-450-5W/FA-200-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/FA-300-5W/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/FA-450-10(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/OPL-600-5/OPL-450-5/OPL-300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-300-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/CA-600-5W/CA-450-5W/OPL-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/OPL-300-20/OPL-450-10U(200V)
アズワン品番65-0601-06
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
エアーペダルのホースのみ
長さ(m)1.5
外径×内径(Φmm)6×4
対応OPL-600-5U/OPL-200-20/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-20/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/FG-400/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-400Y-5C SB/CA-300/FG-600/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/FA-200-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/FA-450-5W/Fi-600Y-5W SB/FA-300-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-400Y-10W SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-450-10(200V)/OPL-300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CV-300-10/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/OPL-600-5/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FA-600-10W/FA-200-10WK/OPL-450-10(200V)/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/CV-300-10W/FA-300-10W/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/V-401NTW/V-401NTW-10W(200V)/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U
アズワン品番62-9102-41
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。こちらの商品は旧タイプです。
寸法(mm)【コネクタ】28
質量(g)115
外径(Φmm)70
対応OPL-200-20/OPL-300-20/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600Y-10WK SB(200V)/CA-450-5W/CA-600-5W/FA-300/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/Fi-400Y-5C SB/FA-200-10/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-300/FA-450-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-5W SB/FA-300-5W/OPL-450-5/OPL-300-5/Fi-600Y-10W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/OPL-300-10/Fi-400Y-10W SB/FA-450-10W/FA-450-10(200V)/OPL-600-5/Fi-400Y-10 SB(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/FA-600-10W/FA-600-10WK(200V)/OPL-450-10(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10W/FA-300-10WK
アズワン品番62-9102-33
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ。インレット電源仕様
寸法(mm)(外径)Φ70×(コネクタ)15
質量(g)125
対応CV-300-10WK/CV-300-10
アズワン品番67-8107-76
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ
寸法(mm)【コネクタ】30
質量(g)130
外径(Φmm)70
対応CV-300-10WK/CV-300-10W/CV-300-10
アズワン品番62-9100-67
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ
質量(g)120
対応CA-300-10W/CA-450-5W/CA-450-10W/CA-600-5W/CA-300/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5/CA-300-10WK/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CA-600-10W
アズワン品番62-9101-51
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
対応V-401NTW/V-401NTW-10W(200V)
アズワン品番67-8105-49
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
寸法(mm)75×50
質量(g)115
対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C
コード長さ(mm)70
アズワン品番62-9112-37
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。
フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
適合AGZ3
質量(g)490(コントローラ本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用
空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)
表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯
構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)
使用流体清浄な空気
消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)
使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)
外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ