疲れた脚を包み込んでエアーの力でもみほぐし。エアーマッサージは[全体][足][ふくらはぎ]の3種類のモードから選べます。エアーバッグの強さは[弱][中][強]の3種類から選べます。使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ
用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚
材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000
使用空気圧(kPa)70以下
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。
従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。
それぞれの部位を回転しながら刺激。
モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。
固定突起は、つま先、かかとを刺激。
自動コースは2種類。
速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。
材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル
質量(kg)4.9
色ゴールド
消費電力(W)40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
キュートでかわいいコンパクトサイズ!
ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ!
「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。
3つの複合機能でプロ技のマッサージ。
モミボードは弾力あるボードがマッサージします。
たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。
足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60HZ)
消費電力(W)30
電源コード(m)約2
振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200
定格時間(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥13,800
税込¥15,180
5日以内出荷
セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』
ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ!
おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに
付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋
質量(g)約2300
バッテリー容量(mAh)900
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)
タイマー約15分自動オフ
定格電圧(V)DC5/1A
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足)
アズワン品番7-3180-12
1セット
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書
電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh
本体質量(g)約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)
連続使用時間約15分
充電時間約5時間
動作モード3種類
強度3段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥8,880
税込¥9,768
7日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ。6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的。各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能。マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる。選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース。部位:足先/足首/ふくらはぎ
用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器
材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂
質量(kg)1.3
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
ホース長さ(m)【エアホース】0.8
足サイズ22~28cmまで
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000
ふくらはぎ周り(cm)32~40まで
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
足元から、毎日の気分を軽やかにリフレッシュ。心地よい振動で、足裏やふくらはぎをじんわりケアする エクリア リフレッシュビートです。1分間に約2,600回の打撃が広がり、乗せるだけ・当てるだけで簡単に使えます。気分や部位に合わせて使える3種類のアタッチメント付き。おうちでくつろぎながら、自分にぴったりの刺激を楽しめます。
用途1分間に約2,600回の心地よく響く打撃振動が、足裏やふくらはぎ、太もも、腰などお好みの箇所をケアできます。ベッドやソファの上、床に置いたり手に持ったりして使えます。 。デスクワークや運転など、座りっぱなしの下半身を整えるのにぴったりです。 。振動モードと強さはそれぞれ3種類。9パターンの組み合わせから部位やお好みに合わせて体感を選べます。 。気分や部位に合わせて使える、3種類のアタッチメントを付属。当てたい部位や範囲、好みの硬さに応じて付け替えられます。 。ボール型:2つのボールによる2点の同時刺激で、狙いたい箇所にピンポイントで当てられます。足裏や腰、背中などにおすすめ。足裏を乗せたまま動かして強めの刺激を与えることもできます。 。ボード型:広い面で振動が伝わるので、広範囲を効率よくケアできます。足裏やふくらはぎ、腰などにおすすめ。横になった状態で足を乗せたり手で持って気になる部位に当てたりすることで、リラックスタイムの”ながら刺激”にもぴったりです。 。ソフト型:ボード型よりやわらかいポリウレタン樹脂を採用。広範囲をやさしく刺激します。太もも、骨盤や腰などにおすすめ。骨に近く痛みを感じやすい箇所も気軽にケアできます。 。振動による騒音を抑える減音パッド付き。音を気にせず安心してリラックスできます。 。1回の充電で約2時間の使用が可能な長時間駆動モデルです。 。電源を入れてから約15分後に自動で電源が切れるオートオフ機能を搭載。安全に使用できます。 。約3.5時間で満充電できます。付属のケーブルはもちろん、スマートフォンやパソコン用のUSB Type-C(TM)ケーブルを使っての充電も可能です。 。※付属のケーブル以外で充電した場合、満充電までの時間は変動することがあります。 。※ACアダプターは付属しておりません。仕様をご確認の上、別途DC5V/2A以上の出力のUSB AC アダプターを使用してください。 。ボタン3つでシンプル操作。初めての方でも分かりやすい、電源・強さ・モードのボタンを押すだけで好みの振動を楽しめます。 。どこでも使えて収納しやすいコンパクトサイズ。ハンドルを持って楽に持ち運べます。 。安心の1年保証。分からないことや困ったことがあれば、LINEで簡単に問い合わせができます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品アタッチメント3種、専用USB Type-Cケーブル[ケーブル長約40cm(コネクター部含まず)]、減音パッド
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント(ボール型):EVA樹脂・ABS樹脂、アタッチメント(ボード型):ABS樹脂、アタッチメント(ソフト型):ポリウレタン樹脂・ABS樹脂
質量(kg)約1.8(本体のみ)
色グレー
電源DC5V/2A
コネクタ形状(本体側)USB Type-C(TM)ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約364×約144×約105(本体のみ)
バッテリー11.1V/2000mAh
使用温湿度範囲温度5~45℃、湿度25~75%RH(結露なきこと)
保証期間1年間
充電時間(時間)約3.5
振動数弱:2000rpm、中:2300rpm、強:2600rpm
タイマー15分
給電方式充電式
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥38,700
税込¥42,570
12日以内出荷
頑張り足に”ごほうびリフレッシュ” 踏んで転がすだけで、指圧感覚のマッサージを味わえます。
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)123×80×80
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
足裏も心もリフレッシュ!この刺激がきもちいい。歩くたびにまるで足つぼサロンのような心地よさ。指圧箇所をピンポイントに刺激。足裏全体を指圧する従来の健康スリッパと違い、指圧箇所を絞り込むことによって、気になる部分だけをピンポイントに指圧。まるで足つぼサロンのような感覚です。<01.メガ>青竹踏みのような感覚で土踏まずを刺激して血行をよくする。家事をしながらリフレッシュ。プレゼントにも最適。
材質本体:レーヨン、綿、ポリエチレン 底部:ポリエチレン
段階的に足に適度な圧力をかけて血行を促進することで、足の疲れをやわらげたり、ムクミ防止の効果が期待できます。
材質ナイロン、綿、アクリル、ポリウレタン
もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒
セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本
種別ブーツMセット
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)
アズワン品番8-7392-21
タイマー1~30分
圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
2つの大型突起で足裏だけではなく背中腰も刺激することもできます。抗菌加工素材で清潔。耐荷重は約150KG。従来の健康ふみ竹に比べてコンパクトサイズになっています。
耐荷重(kg)150
仕様交換用エアホースプラグ1個入り
アズワン品番7-3180-16
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様交換用エアブーツ両足セット
セット内容エアブーツ、接続エアホース、ブーツ接続エアホース、T分配器、エアホースプラグ
アズワン品番7-3180-11
1セット
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様交換用本体接続エアホース1本入り
長さ(cm)約80
アズワン品番7-3180-13
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
仕様交換用ブーツ接続エアホース1本入り
長さ(cm)約110
アズワン品番7-3180-14
1本
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
1セット(10本)
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
頑張り足に”ごほうびリフレッシュ” 踏んで転がすだけで、指圧感覚のマッサージを味わえます。
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)123×80×80
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
3モードの着圧マッサージ、むくみをほぐし老廃物除去、絞り上げてセルライトを圧迫し、リンパの流れを促進。遠赤外線コードヒーター搭載。遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促しマッサージや搾り上げの効果が更にアップ。冷え性の改善にも期待ができます。特殊加工から生まれた湯の花シート。玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然北投石が有する機能的特長に95%まで近づけたパウダーシートです細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。つま先から太ももまで包むエアーバッグ。ピッタリと隙間なく配置されたエアーバッグにたっぷりと送り込まれる空気の圧力により脚全体を絞り上げ、心地よく揉み解します。
材質【ブーツ】帆布地【エアーホース】シリコン【コントロールボックス】ABS樹脂
寸法(mm)【コントロールボックス】213×198×88
質量(kg)【ブーツ】3【コントロールボックス】1.5
サイズ(cm)20~28
消費電力(W)【加熱】65~75【気圧】13~23
電源AC100V~240V 50~60Hz(DC24V 4A)
長さ(cm)【ブーツ】9.3
アズワン品番68-5100-82
タイマー15分
ふくらはぎ周り(cm)45
大腿廻り(cm)58
1個
¥247,998
税込¥272,798
3日以内出荷
6段階の強さ、2段階の温度調整で、ほどよい圧と温感でふくらはぎをリフレッシュしてくれるフットケア用品です。たくさん歩いてヘトヘトの日も、デスクワークでむくんだ日も、巻きつけてスイッチを入れるだけの手間いらずでサッとふくらはぎケアが叶います。充電式だからコンセントの場所を気にすることなくどこでも使用可能。つけたままでうっかり寝落ちしても自動停止機能つきで安心。畳めばすっきりコンパクトだから出張、旅行のお供にも。
用途一日の疲れを癒やす時間に。
セット内容本体×1個、充電用USBケーブル×1本
色グレー
電源(V)充電式DC5
連続使用時間(分)約60(15分後自動停止機能付)
収納時寸法(mm)約W15.5×D6.5×H31
使用時寸法(mm)約W54×D5.5×H31
充電時間(時間)約4
発熱温度(℃)約40(弱)/約60(強)
使用空気圧(kPa)約90~140
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。
質量(kg)2.9
色ホワイト
消費電力(W)360
電源AC100V(50/60Hz)
温度(℃)20~48(温度調整可能)
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243
保証期間お買い上げ日より1年
最大容量(L)5.7
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
つま先の上げ下げに使うすねの外側、むくみやすいふくらはぎ裏を狙い揉み。血管が多い足首周り、小さい筋肉で疲れやすいアキレス腱周り、足先のアーチに必要な骨関節を狙い揉み。軽くて扱いやすく面倒な装着作業がないため、お好きな体勢で極上のマッサージが手間なく簡単にできます。
用途足裏、ふくらはぎ、すねのマッサージに。立ちっぱなしやデスクワークで疲れた脚に。フットマッサージャー・マッサージ機として。
材質本体:ABS樹脂/ポリプロピレン/ウレタン、張り地:ポリエステル100%
質量(kg)2.5
色フレッシュレッド
消費電力(W)22
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)(リモコン)約1.2
電源コード(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×20×40
オートタイマー(分)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
種類ブーツセット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000
一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器
松吉医科器械コード24-9136-00
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
操作性に優れた腹腔穿刺・ドレナージです。腹腔へ鋭利な内套針により、安全性を高めよりスムーズにカテーテルを留置することができます。2個の逆止弁からなるアスピレーションバルブにより、注射筒の簡単な操作で積極吸引・排液を連続的に行うことができます。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
用途ブーツM用
品名Lサイズベルト
アズワン品番8-7392-33
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ