定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等
主成分乳酸
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード