297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。
材質(刃)炭素鋼 仕様フッ素加工刃、オートロック機能 材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM 全長(mm)135 外幅寸法(mm)14 刃幅(mm)9 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN グリーン購入法適合
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型 コクヨ 動画あり
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS 全長(mm)166 刃幅(mm)18
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能 付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース 材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS 全長(mm)143 刃幅(mm)9
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両刃の為PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能です。 フッ素コーティングを施し、ガムテープなどの粘着物が残りにくくなっています。
エスコ品番EA589CZ-51 全長(mm)190 刃長(mm)75 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
1個
600 税込660
当日出荷

カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3> コクヨ 動画あり
一般的な小型刃が使える業界最短設計 カラフル・キュート・コンパクトなデザイン 刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃 刃をしっかり固定するオートロック機能付き 横スライド式クリップ
材質(刃)炭素鋼 仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き 材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM 全長(mm)119 外幅寸法(mm)22 刃幅(mm)9 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3670-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
899 税込989
当日出荷

PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LBSP5K スピードブレード(大) オルファ 動画あり
刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質合金工具鋼 トラスコ品番485-8867 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
299 税込329
当日出荷


プラス 折らないカッターオランテ CU-300 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃! 凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。 さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい! チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
仕様オートロック式小型カッター 材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス 質量(g)約26 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス グリーン購入法適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3 仕様フッ素コート刃 トラスコ品番855-3244 適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300 質量(g)7
1本
718 税込790
当日出荷

1セット(5枚)
489 税込538
当日出荷

ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。
用途事務用 材質刃:ステンレス、リング:エラストマー 全長(mm)170 奥行(mm)30 刃長(mm)60 板厚(mm)2.3 刃厚(mm)2.3
1丁
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1 細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。 細断方法スライド式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)9 材質(刃)炭素鋼 厚さt(mm)0.38 タイプ標準型 入数(枚)5 材質(ケース)PP 適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
1セット(5枚)
339 税込373
当日出荷

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番363-7947 材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)240 幅(mm)26 全長(mm)240 刃長(mm)128 刃厚(mm)1.4
1丁
609 税込670
当日出荷

テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボールの開梱や解体などに。 トラスコ品番363-7949 材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)175 幅(mm)26 全長(mm)175 刃長(mm)45 刃厚(mm)1.4
1丁
529 税込582
当日出荷

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 穴径(Φmm)20 仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品19mmワッシャー 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途チューブ切断 クリア 適合チューブ外径(Φmm)45367 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ
1個
980 税込1,078
当日出荷

外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。
チューブ外径(Φmm)3~16 大きさ25×80×31.5mm
1個(1個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

液クロ用のパーツです。液クロ用樹脂チューブ(PTFE、ETFE)用カッターです。
仕様●適用チューブ外径:1.5~5mm アズワン品番65-6691-77
1個
10,400 税込11,440
当日出荷

ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
アズワン品番64-1238-94
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ジーエルサイエンスポリマーチューブカッター
PTFE・ナイロン・ポリウレタン・その他ポリマーチューブを切断するのに使用します。安全ストッパー付きです。
適合チューブ内径(Φmm)1~13 アズワン品番64-1238-91
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷

小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番7-307-01 最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
1個
8,960 税込9,856
当日出荷

ダンボール切りを追及したギザ刃と波刃のダブル加工。発泡スチロールの切断も簡単で、切りクズが少ない。背部はペーパーナイフになっており、頑丈で錆に強い。ハイカーボンステンレスを使用しているので、耐摩耗性に優れており確かな切味が持続。粘着性分が付着しにくい フッ素加工。
用途開封からゴミ捨てまでが楽になるダンボールカッター。 材質刃部:モリブデンステンレス鋼(フッ素加工)、持ち手部:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)240 持ち手部:グレー、刃部:マットブルー 質量(g)31 刃渡り(mm)120
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤエス軽工業テープディスペンサー
エコ商品
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数 材質ABS 電源AC100V・50/60Hz・25W 本体質量(kg)1.9 本体寸法(mm)奥行258 本体寸法(mm)幅126 本体高さ(mm)150 ヒューズ2A テープ長さ設定範囲(mm)15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ガイドカッター
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 寸法(mm)8×120×30 タイプフッ素樹脂加工 適合替刃15-2788
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断 全長(mm)205 質量(g)280 刃長(mm)45
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジーエルサイエンスハンディカッター
PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
適合チューブ外径(Φmm)1.5~8 アズワン品番64-1238-95
1個
3,067 税込3,374
10日以内出荷

刃は最高級の鋼を使用しています。刃はサビに強い、フッ素樹脂加工を施しています。ステンレススプリングとソフトタッチのグリップにより、楽に作業ができます。 ステップレスインターロックは刃の最高のバランスと調子を保持します。
用途電設工事のモール切断作業。 最大切断径(Φmm)20まで(モール・ホース・生木・ロープ等) 寸法(mm)195 材質(刃)刃物鋼SK-5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

チップソージャパンドイツベストマックスフッ素
エコ商品
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)