カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,732)
  • 科学研究・開発用品(631)
  • 配管・水廻り設備部材(258)
  • 機構部品(175)
  • スプレー・オイル・グリス(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 厨房用品(66)
  • 作業工具(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
  • 接着剤・補修材(40)
  • 測定用品(28)
  • オフィス家具(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 制御機器(23)
  • 作業服(17)
  • テープ(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 建築金物(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 家電(10)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 手袋(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農具(7)
  • 縫製用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「フッ素 ゴム」の検索結果

4,578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジグリル 角型 両面焼き シービージャパンレンジグリル 角型 両面焼きシービージャパン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
時短調理と本格的な仕上がりを両立できる便利アイテム。食材に焼き色を付けられるため、焼き魚、チキンなども香ばしく調理出来ます。油を使わずヘルシーに仕上がるのも魅力で、日々の料理がより簡単かつ美味しく進化します。フライパンやオーブンを使わずに済むため、後片付けもラク。忙しい現代の食卓にぴったりの調理スタイルです。
材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工サイズ(mm)245×210×高さ127
レンジグリル ホットサンドメーカー シービージャパンレンジグリル ホットサンドメーカーシービージャパン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
わずか2分30秒食パンと具材をセットしてレンジに入れるだけ。トースターを使わずに、短時間でアツアツのホットサンドが完成します。外はこんがり、中はとろ~りアルミメッキ鋼板とふっ素樹脂塗膜加工により、パンには香ばしい焼き目がつき、具材はジューシーでとろける仕上がりに。毎日の朝食をカフェ風にアレンジハムチーズやツナマヨコーンなどの定番から、チョコバナナやキャラメルりんごといったスイーツ系まで。アレンジの幅が広がり、毎朝の食卓がぐっと楽しくなります。後片付けもラクラク本体は食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。忙しい朝でも気軽に使えます。オシャレでコンパクト場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せるサイズ感。見た目もシンプルでキッチンに馴染みます。
材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工寸法(mm)158×165×高さ53
カフア コーヒーボトル mini シービージャパンカフア コーヒーボトル miniシービージャパン
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
【珈琲専用ボトル】コーヒーを美味しく持ち運ぶために作られた珈琲専用ボトルです。真空断熱2層構造で温かい物はしっかり保温。冷たい物はしっかり保冷。出先でも淹れたて気分でコーヒーをお楽しみ頂けます【香り立つ飲み口】飲み口は、コーヒーの香りを楽しめるように大きめ設計の42mm。コーヒーカップで飲むときのような豊かな香りをお楽しみ頂けます。氷も入れやすいので、アイスコーヒーにも便利【しっかり持てる形状】香りを楽しむために口径を大きくした分、ボトル本体が持ちにくくならない様に開閉時や、グリップ時にも手になじむストライプ形状のエンボスデザイン【Teflon加工】ボトル内面はテフロン加工を施し、汚れが付きにくく、落ちやすいので衛生的。飲み物の匂い移りなどがしにくく、コーヒー本来の味と香りをお楽しみ頂けます
材質[内びん]ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装加工) / [外びん]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工) / [フタ(外側)]ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工) / [フタ(内側)]ポリプロピレン / [飲み口]ポリプロピレン / [パッキン]シリコーンゴム寸法(mm)57×57×140
強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)強力多用途両面テープWAKI(和気産業)
429税込472
1個
3日以内出荷
接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君 日本精器方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君日本精器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コンプレッサ等のドレンの排出に最適!操作が簡単・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性・過酷な耐久テストをクリアコンパクト・高さを抑えたコンパクトタイプ底面ゴム板付(標準装備)・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラSUS316 メータアウトPISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンルブ Flat-LAB.(フラットラボ.)チェーンルブFlat-LAB.(フラットラボ.)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
優れた潤滑性能を持つフッ素樹脂配合の化学合成チェーンルブ。浸透しやすく、飛び散りにくい半透明のグリースタイプ。ゴムを傷めないのでシールチェーンにも使用可能。防錆性、耐水性に優れ、チェーンを長持ちさせる。持続性が高く、土や泥が付着しても潤滑を維持し、林道ツーリングに最も適したチェーンルブ。
用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。内容量(mL)420危険物の類別非危険物
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴム ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴムノーブランド
2,543税込2,797
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。
材質フッ素ゴム形状円形黒色硬度アスカーA 60度材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素ゴムノーブランド
2,736税込3,010
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。
材質フッ素ゴム形状円形(中抜き)黒色硬度アスカーA 60度材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジノーブランド
1,337税込1,471
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。
材質フッ素スポンジ形状円形黒色硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジノーブランド
1,530税込1,683
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。
材質フッ素スポンジ形状円形(中抜き)黒色硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
ファスナー継手用Oリング(4個入) カクダイファスナー継手用Oリング(4個入)カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
640-006-13、640-007-13用4枚入り
材質フッ素ゴム
ファスナー継手 カクダイファスナー継手カクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
モリコート モリコートモリコートモリコート
21,980税込24,178
1個(150g)
6日以内出荷
・高い絶縁耐力と優れた電気絶縁特性・金属、エラストマー、ポリマー、セラミックを含む、多くの材料への優れた粘着性・半流動性で、複雑な形状にも塗布が可能・優れた耐湿性と撥水性・低揮発性、低蒸発量・高い酸化安定性・優れた低温性能と広い使用温度範囲 (-54℃ to 200℃)・NSF51および61の認証、21 CFR 175.30に適合、コーシャ パレーブ、ハラール認証・ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を意図的に使用していませ
用途ケーブルコネクタ、バッテリー端子、ゴム製シール、エラストマーおよびポリマー製O-リング、また様々な金属とポリマー、および金属とゴムの組合せの組立てに、潤滑剤およびシールとして使用されます。半流動性のシール材料が求められる自動車部品や工業製品の防湿シール。たとえば半流動性粘度を持つ材料が適した点火システム、防水コネクター、ディスコネクトジャンクションやターミナルなど。仕様稠度(未混和):200-250、338(絶縁耐力、50mil V/mi)薄灰色から半透明白色危険等級その他のもの離油度(%)4.4(204℃/30h)蒸発量(%)1.1(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
モリコート111 モリコートモリコート111モリコート
189,800税込208,780
1缶(5kg)
5日以内出荷
? 広い使用温度範囲 (-40℃/-40°F~204℃/400°F) ? 優れた耐水性 ? 多くのプラスチックやエラストマーに影響を与えない ? 低蒸気圧 ? 低揮発性 ? 飲料水接触に関する多くの国際基準に適合 ? ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)を意図的に使用していません
用途制御弁および圧力プラグバルブ、硬水軟化装置、および蛇口弁の 潤滑。計量装置、電気設備の引込口、地下接続部分など、洗浄お よび厳しい環境にさらされる真空システム、圧力システム、およ び屋外 (船上) 装置向けのシーラント。電気および電子装置の緩 衝器用減衰手段。変圧器ガスケットの固着防止、装置筐体用シー ラントとして、ガスケットの金属への固着を防止し、風化や水に よる流出を抑えます。ゴムおよびプラスチック製Oリング、ガス ケット、密閉材にも適しています仕様稠度(未混和):170~230、320(絶縁耐力、50mil V/mi)白~薄灰色; 半透明危険等級その他のもの離油度(%)0.2(204℃/30h)蒸発量(%)0.8(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
【オーダー】フッ素スポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 穴なしノーブランド
1,137税込1,251
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数0材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 6穴ノーブランド
1,737税込1,911
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数6材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 4穴ノーブランド
1,537税込1,691
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数4材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 3穴ノーブランド
1,437税込1,581
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数3材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 2穴ノーブランド
1,337税込1,471
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数2材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素スポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】フッ素スポンジシート 1穴ノーブランド
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れています。
仕様穴種:フッ素スポンジ材質フッ素スポンジ形状平板・平プレート黒色硬度アスカ―C 35度穴数1材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
Xiaomi Watch S4 41mm フッ素ゴムストラップ(ミントグリーン) XiaomiXiaomi Watch S4 41mm フッ素ゴムストラップ(ミントグリーン)Xiaomi
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Xiaomi Watch S4 41mmは、好みに合わせたスタイリングが可能です。
用途特徴的な編み目模様を持つフッ素ゴム製で、柔らかく滑らか。
Xiaomi Watch S4 41mm フッ素ゴムストラップ(ブラック) XiaomiXiaomi Watch S4 41mm フッ素ゴムストラップ(ブラック)Xiaomi
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Xiaomi Watch S4 41mmは、好みに合わせたスタイリングが可能です。
用途特徴的な編み目模様を持つフッ素ゴム製で、柔らかく滑らか。
【オーダー】フッ素ゴムシート 6穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 6穴ノーブランド
1,829税込2,012
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 4穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 4穴ノーブランド
1,543税込1,697
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 3穴ノーブランド
1,400税込1,540
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴ノーブランド
1,257税込1,383
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 1穴ノーブランド
1,114税込1,225
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なしノーブランド
429税込472
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
モリコートHP-870 モリコートモリコートHP-870モリコート
129,980税込142,978
1個(750g)
6日以内出荷
最も化学的に安定なフッ素系合成油とフッ素樹脂で作られた、過酷な条件下でも長期間 の使用に耐える、優れた性能を有するグリースです? ほとんどのゴムおよびプラスチックに適合・高温下での優れた安定性・ 化学薬品および溶剤に対する優れた耐性・ 優れた耐酸化性により長期間の使用に耐える・ 低蒸気圧力(ベースオイル)
用途MOLYKOTE(R) HP-870 グリースは、高温、腐食性環境、溶剤、液化 天然ガス、高真空環境など過酷な条件下で幅広く使用されています。 潤滑剤が蒸発することが好ましくないクリーンルーム、半導体製造装置、 段ボール製造機、ホットエアドライヤーモーター軸受などの用途に使用で きます白色使用温度範囲(℃)‐20~250荷姿750g蛇腹カートリッジ危険物の類別非危険物稠度275RoHS指令(10物質対応)対応
OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ 清水OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ清水
649税込714
1パック(2個)
4日以内出荷
置き敷きタイプ。サイドボードやチェストなど外観に気配りしたい家具に。取付用両面テープも付属。
材質合成ゴム(フッ素樹脂加工)寸法(mm)88×65×5.5アズワン品番65-1690-29
OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ 清水OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ清水
449税込494
1パック(18枚)
4日以内出荷
接着タイプ。フスマ障子木製引戸引出し等のすべりをよくします。
材質合成ゴム(フッ素樹脂加工)寸法(mm)30×11(1枚)アズワン品番65-1690-27
耐熱ゴムマット セーレン耐熱ゴムマットセーレン
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷
ヒートカット作業の下敷きとして適した耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。※カッターナイフはご利用頂けません。
材質フッ素ゴム(厚さ 1mm)寸法(幅W×高さH)(mm)400×1000本体質量(g)約760耐熱温度(℃)270アズワン品番60-3272-59
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
メタルガスケット オンダ製作所メタルガスケットオンダ製作所
2,198税込2,418
1セット(4個)
5日以内出荷
・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。
材質FKM+SUS使用温度範囲(℃)-20~100締付トルク(N・m)13~25呼び径(ねじ)G1/2
製菓用ゴム型サンモールド ノーブランド製菓用ゴム型サンモールドノーブランド
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
シリコンゴム製でテフロンと同じ様に離型性、剥離性は非常によく、吸水性は無く衛生的で長持ちします。耐熱温度は-30~170℃でこの間は変質せず、冷蔵庫やオーブンの中でも耐えられます。季節・行事などに合わせてお選びください。
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁CKD
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷から31日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
用途食品製造工程でのご使用にドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム作動方式NC(通電時開)形保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4
【オーダー】円形(中抜き) フッ素スポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) フッ素スポンジノーブランド
1,330税込1,463
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。
材質フッ素スポンジ形状円形(中抜き)硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら