40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂三方コック アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
6,890 税込7,579
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
20,196 税込22,216
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※オーリングはニトリルゴムがついています。
仕様●摺合:TS18●テーパー1/5 アズワン品番65-6842-68
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 形状3方 質量(g)60
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
1個
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンCTFEコック
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ 使用温度範囲(℃)5~40 寸法A(mm)11 オリフィス径(Φmm)1 寸法B(mm)11 チューブ外径(Φmm)1.6 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番752-6598 幅(mm)40 全長(mm)58 高さ(mm)48 質量(g)60 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷


1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷

1個
16,830 税込18,513
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●TS摺部:29●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-293T アズワン品番65-8673-69
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

仕様●TS摺部:15●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-153T アズワン品番65-8673-66
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

仕様●TS摺部:19●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-193T アズワン品番65-8673-67
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

仕様●TS摺部:24●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-243T アズワン品番65-8673-68
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷






三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





SIBATA(柴田科学)三方コック CP-1000型用
・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。 ・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷


最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)