20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール 最小目盛(℃)1
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150 最小目盛(℃)1
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール(検査成績書付) 最小目盛(℃)1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプアルコール 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒(90%応答) 適合TR-52i 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)45 防水仕様ケーブル 防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)0~200 リード線(m)2 (圧着Y端子付)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
長さ(mm)300 1目盛1℃
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様水中形 アズワン品番1-5332-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360 電源積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します) センサー熱電対K(CA) 分解能0.1℃/1℃(切り替え) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168 サンプルレート(回/s)2.5 最大表示1999カウント 電池寿命約125時間 (連続使用時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃ 耐熱温度(℃)-70~180℃ 仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒 適合TR-71wf 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) ケーブル長(mm)600 防水仕様水中形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性に優れています。
仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング 耐熱温度(℃)約280 ケーブルPFAコーティング 校正証明書一般校正
1本ほか
24,400 税込26,840
14日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)