スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
色黒
定格電圧(V)600以下
最高使用温度(℃)200
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)
耐電圧(V/min)AC1500
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。
電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5
サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5
絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3
概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44
許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60
材質(導体)すずめっき軟銅線
材質(絶縁体)FEP樹脂
絶縁体厚さ(mm)0.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500
耐電圧(V/min)(水中・AC)1500
定格温度(℃)200
定格電圧(V)600
導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38
特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。
色白
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)多孔質PTFE
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
関連資料(0.42MB)
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。
定格電圧(V)100
材質(絶縁体)多孔質PTFE
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
関連資料(0.42MB)
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等
種類FA用ケーブル
色黒
連続使用温度(℃)80
材質(絶縁体)ふっ素樹脂、(被覆)耐熱耐油性ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
種類難燃ケーブル
全長(m)100
引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
試験電圧1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)(絶縁体)200以上
耐熱温度(℃)-180~200
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.56
導体公称断面積(mm2)0.053
導体構成(本/mm)1/0.26
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)1
色白
型式LKGB
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)180
絶縁体厚さ(mm)1.1
シース厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
耐電圧(V/min)1500
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。
耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。
電気特性が良好です。
耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線
プリント基板の補助配線
コイル巻線
仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃
長さ(m)100
定格電圧30V以下
材質(絶縁体)PTFE
連続使用温度(℃)200
絶縁体厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき軟銅線
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.5
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
材質(導体)スズメッキ軟銅線
使用温度(℃)-60~200
絶縁体厚さ(mm)0.4
耐電圧(V/min)AC1500
定格電圧(V)600以下
被覆フッ素樹脂(FEP)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。
柔軟性は広い温度範囲で安定しています。
可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。
導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線
有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線
長さ(m)100
絶縁体多孔質PTFE
連続使用温度(℃)150
絶縁体厚さ(mm)0.35
材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP
連続使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
規格UL758 AWM STYLE 1330
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP
難燃性VW-1
定格温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂
許容温度(℃)連続:-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。
材質(シース)フッ素樹脂
材質(絶縁体)フッ素樹脂
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.34MB)
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃
測定温度範囲-60~155℃
仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
防水仕様水中形
アズワン品番1-5332-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃
耐熱温度(℃)-70~180℃
仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒
適合TR-71wf
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
ケーブル長(mm)600
防水仕様水中形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番1-5332-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番61-8494-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃
測定温度範囲-60~155℃
仕様空気中:約80秒(90%応答)
適合TR-52i
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
ケーブル長(mm)45
防水仕様ケーブル 防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)
適合TR-52i
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型
アズワン品番1-5332-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付
耐熱温度(℃)200
リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード