国内有名メーカーのOEM商品。
耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
被削材P(鋼)
対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)12.7
勝手なし
ノーズ位置許容差(mm)±0.013
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
形状正三角形60°
材質MNP40(サーメット)
厚さ(mm)4.76
被削材P(鋼)
対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)12.7
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
形状正方形
穴の有無なし
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状-
チップブレーカなし
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
形状正方形90°
切刃長さ(mm)12.7
厚さ(mm)3.97
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金
取付穴径(Φmm)インサート:5.12
コーナーR(mm)1.2
使用コーナー数(可能)8
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート厚さ(mm)8.4
寸法S10(mm)6.3
ワイパー刃幅(mm)1.5
内接円IC(mm)14
厚さ(mm)2.38
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
ショルダーカッター用インサート、4コーナー仕様です。
寸法S(mm)5.56
寸法LE(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)2
アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。
寸法S(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
各種、ヘリカルミル用カッターインサートです。
寸法S(mm)6.35
寸法LE(mm)14.8
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。
トラスコ品番434-9633
寸法S(mm)6.35
寸法LE(mm)6.7
材種T350M
寸法RE(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ミニスクエア用カッターインサートです。
寸法S(mm)5.17
寸法LE(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4958
L7.47
寸法S(mm)4.56
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4938
L7.42
寸法S(mm)4.56
材種H15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4935
L7
寸法S(mm)4.76
材種F30M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
各種、ヘリカルミル用カッターインサートです。
トラスコ品番434-6443
寸法S(mm)6.35
寸法LE(mm)14.8
材種F40M
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。
寸法S(mm)6.35
寸法LE(mm)11.5
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です。
トラスコ品番434-8108
寸法S(mm)5.56
材種MP1501
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
硬度がある鋼材のフライス加工、およびステンレス材向け高耐摩耗性PVD材種です。
寸法S(mm)5
材種F30M
RoHS指令(10物質対応)対応
重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
寸法S(mm)6.35
寸法LE(mm)13.3
寸法RE(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.8
重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
トラスコ品番434-8083
寸法S(mm)6.35
寸法LE(mm)12.7
材種T350M
寸法RE(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.8
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
寸法S(mm)6.35
寸法LE(mm)24.4
材種T350M
寸法RE(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。
寸法S(mm)3.4
寸法LE(mm)8
材種H25
RoHS指令(10物質対応)対応
重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
トラスコ品番434-6494
寸法S(mm)6.35
寸法LE(mm)13.3
材種MP1501
寸法RE(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.8
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。
寸法S(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4934
L5.27
寸法S(mm)3.77
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
トラスコ品番434-8113
寸法S(mm)5.56
材種T25M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)12.1
材種H25
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスクエア用カッターインサートです。
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ