44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します 口幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を把握します 口開き(mm)0~36(4段階) 口幅(mm)50 アズワン品番64-5178-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ナベヤツーピースバイス
エコ商品
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160 口開き(mm)350 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個 質量(kg)100 口深(mm)75 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
779,800 税込857,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷


リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ミスターマイスターミニフライス盤LittleMilling1スターターセット
エコ商品
場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷

ミスターマイスターミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット
エコ商品
場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション7点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)強力型テーパーシャンクエンドミル(No.66804)マシンスタンドチップトレイ付き(No.66460) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
339,800 税込373,780
翌々日出荷

60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11 ミスターマイスター 動画あり
ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11
エコ商品
電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-08 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

60802 精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付き ミスターマイスター 動画あり
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット(2ヶ入り)・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

60878 精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセット ミスターマイスター 動画あり
60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセットに強力テーパーシャンクエンドミル3枚刃及び専用マシンスタンドを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)、強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、マシンスタンド(チップトレイ付き) 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 テーブル寸法(mm)460×120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-10 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷

60879 精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860) 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11 スターターセット ミスターマイスター 動画あり
60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm) 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-09 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

60876 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター 動画あり
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3 セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) 寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転 径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離) 電源(V)100(50/60Hz)/500W 定格消費電力(W)630 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 最小表示(mm)0.005 機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載 単位自動送り装置:mm 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 モーター出力(W)500 口幅(mm)クイックバイス:100 把握径(Φmm)1~13 スピンドルMT-3 自重(kg)65 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防塵/防滴(マグネットスケール部) トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
599,800 税込659,780
翌々日出荷

緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)ドリルチャック(本体装着済み)No.60710チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030クイックバイス(大)No.60725引き型コレットチャックセットNo.60780Tスロットナットプロテクター 標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)コレットホルダーセット(No.60750)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)ドリルチャック(本体装着済み)No.60710チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030クイックバイス(大)No.60725引き型コレットチャックセットNo.60780Tスロットナットプロテクター 標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)コレットホルダーセット(No.60750)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)マシンスタンドチップトレイ付き(No.60760) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)固定ホルダー(マイクロシリーズ用)
エコ商品
用途マイクロシリーズをバイスなどに固定するためのホルダー 適合モデル:;No.27510No.27520No.27530 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

ミスターマイスターCompact-7用バーチカルスライド
エコ商品
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行います アズワン品番64-5178-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材 表面処理黒染め 平行度(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ツールデックス
エコ商品
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製) 質量(kg)8.2 高さ(mm)(センサー)70 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26 割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。 セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください 規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート) 電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート) ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート) 材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート) 最大延長(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)160 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー 材質プラスチック セット内容1-USB-Cハブ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W 電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1x8もしくは2x5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様キットの分類 = プログラマ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 電源供給方式バスパワー 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)89 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり ケーブル長(m)0.345 USBポート数4 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ATENシリアル通信
エコ商品
SN0148COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した48ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×48【LANポート】RJ-45×2【電源】 アズワン品番64-8303-08 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数48
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷

ATENシリアル通信
エコ商品
SN0108COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14) アズワン品番64-8302-91 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数8
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ATENシリアル通信
エコ商品
SN9116COは、シングル電源/シングルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45x16【LANポート】RJ-45×1【電源】3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数16
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ATENシリアル通信
エコ商品
SN9108COは、シングル電源/シングルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。 。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×1【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14) アズワン品番64-8302-30 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数8
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ATENシリアル通信
エコ商品
SN0116COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×16【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14) アズワン品番64-8302-90 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数16
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

ATENシリアル通信
エコ商品
SN0132COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した32ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応
コネクタ【シリアル】RJ-45×32【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14) アズワン品番64-8300-85 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数32
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

RS Pro USB アダプタRS Pro USB 2.0 A メス -B メスアダプタは、 PVC の黒色フードと PE 絶縁を備えています。内部ワイヤは 5 本あり、 28 AWG 銅線で製造されています。このアダプタは、 USB 2.0 A オスを USB 2.0 B メスに変換するために使用します。これは、フラッシュドライブなどのデバイスで使用できます。特長と利点 USB 2.0 F (A) x 2Pcs用途フラッシュドライブを接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = USB Bコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

RS Pro オス USB B- メス USB A USB ケーブル、 150 mmOTG ( On The Go )電話又はタブレットを USB 互換デバイスに接続する必要がある場合は、フラッシュドライブ、 USB カードリーダー、及び周辺機器をリンクする RS Pro オス - メス USB B-USB A ケーブルを検討してください。14 cm ケーブルの一方の端にはオスマイクロ USB B コネクタがあり、もう一方の端にはメス USB A コネクタがあります。高速 USB 2.0 機能を備えているため、最大 480 Mbps の高速データ転送が可能です。 RS Pro 製品の中には、耐久性と信頼性を保証このケーブルは、耐熱性のある黒色 PVC ジャケットと耐摩耗性コネクタフードでコーティングされているため、未使用時に接続部に埃が付きません。 一部のデバイスでは、正常に機能するためにさらにドライバが必要になります。特長と利点 USB B-USB A ケーブル 長さ 150 mm オス - メスコネクタ 最大転送速度 480 Mbps の USB 2.0 On The Go ( OTG )デバイスに対応 USB 1.0 との後方互換性ありRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
7日以内出荷

UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1 付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1 材質メタル 寸法(mm)101.5×79×24.4 質量(kg)0.21(0.46 lb) 定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W LEDステータス LED×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類ツイストペアケーブル 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

プログラマブルロジックテクノロジー = CPLD。キットの分類 = 開発キット。対象機器 = 5M570Z。キット名 = MAX V。USBケーブル、ライセンスフリーのQuartusR II Web Editionソフトウェア. MAX V CPLD Development Kit. Altera MAX V CPLD 開発キットは、I/O 拡張、インタフェースブリッジ、電源管理、初期化制御、アナログインターフェイス制御など、最も一般的なCPLDアプリケーションのプロトタイプに必要なハードウェアとソフトウェアの両方を含む、完全な設計環境です。. CPLD ( ;sub>VCCINT ;/sub>と ;sub>VCCIO ;/sub>) 消費電力を測定 2 つの異なる I/O 電圧 (CPLD バンク 2 上の調整可能な ;sub>VCCIO ;/sub>) 間のブリッジ 4 つのコネクターを介した外部機能またはデバイスへとのインターフェイス メモリーのリード / ライト 5M570Z CPLD で使用可能な 8 Kb ユーザーフラッシュメモリー (UFM) I2C/SPI EEPROM (ユーザーがインストール) 提供されたサンプルデザインを再利用することにより、CPLD デザインを迅速に実行 キットのPCBボードと回路図をデザインモデルとして再利用 CPLD 構成用USB-Blaster回路内蔵 ユーザーLED、押しボタン、コンデンサセンスボタン 標準 PC スピーカーヘッダ DC モータヘッダ x 2 ドーターカードとの嵌合用GPIO コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PIC24FJxxxGA GB406 410 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA GB406 410 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS 32 MHz 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 32ビット 16ビットのハードウェア除算器 16 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA 2 V(代表値)、RTCC 650 nA 32 kHz V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 12ビット200 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ カウンタ(プリスケーラ付き) 32ビットタイマ カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ スレーブポート(EPMP EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0LINチャネルの数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA / GB406 / 410 / 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS @ 32 MHz 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 32ビット x 16ビットのハードウェア除算器 16 x 16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 / 復号化操作を実行 128、192、256ビットに対するAES暗号化サポート DES / 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA @ 2 V(代表値)、RTCC 650 nA @ 32 kHz 2 V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 / 12ビット200 / 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16又は24チャンネル 10ビット 1 Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ / カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ / カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 / PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ / スレーブポート(EPMP / EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 / 4線SPIモジュール 3個のI2Cモジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)
仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PIC24F CPUデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷