ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します
口幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。
バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。
トラスコ品番206-6037
セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ
全長(mm)270
材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2
質量(kg)6.8
全幅(mm)75
全高(mm)65
最大締付力(kN)16
口幅(mm)100
口開き(mm)100
口深(mm)30
アズワン品番64-8539-96
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード