52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm 全長(mm)555 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
欠品中

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カゴは油切れがよい金網仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 形状角形 寸法(mm)カゴ/270×108×H120、取手/240 質量(g)約680 線径(Φ)0.8×5(メッシュ) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,088 税込4,497
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油量(L)8 消費電力(kW)1.4 付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1 寸法(mm)(油槽)226×394×150 質量(kg)8 電源単相100V コード長さ(m)2 安全装置ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃)0~210 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195 EBM品番6967210
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

YAF-C120(B) エアフライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)エアフライヤー
油の準備や処理が不要でラクラク調理。そしてヘルシーな エアーフライヤー オーブン料理も楽しめるノンフライヤー レシピブック付きで料理の幅が広がる バスケット、網プレートは丸洗い対応
用途電気フライヤーとして。フライヤー/揚げ物/ノンフライヤー/フライアー/ノンフライアー/エアフライアー/エアーフライアー/から揚げ/ローカロリー/卓上/温度調節/パーティー/誕生日会/おうち時間/ドーナツ/ケーキ/女子会/レシピ/ヘルシー料理/ノンオイル/から揚げ/コロッケ/ポテトフライ/フライドポテト 質量(kg)3.1 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)0.9 温度調節範囲(℃)80~120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×29.5×28.7 タイマー設定30分まで(1分刻み)
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

テンポスドットコムTB卓上型電気フライヤー
付属品バスケット×1、スノコ板×1 質量(kg)6 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200) 電源(単相/V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330 温度調整範囲(℃)60~200 油量(L)7
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット 材質PP、アルミニウム、ステンレス 容量(L)約1.2 消費電力(W)840 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約0.85 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.2(付属品含む) 温度設定範囲(℃)約140~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日ヘルシー、毎日おいしい。。。商品特徴。・蒸す・焼く・揚げるがこれ1台。食材の旨みを引き出す究極のノンフライオーブン。。・16種類のプリセットメニューを用意。サクサクの揚げ物からしっとりチキンまで、ボタンひとつで調理。。・お手入れ簡単!調理後の油汚れや残りかすは、スチーム洗浄ボタンで一気に洗浄!。。・15L大容量!大切な家族や仲間とのパーティで大活躍。。。。スチーム機能(80~115℃)蒸す、煮る。スチームノンフライヤ―finomの最大の特徴は、「蒸し料理」ができること。80~115℃のパワーポイントスチームが庫内に行き渡ります。素材の深部までしっかりと浸透させることで、食材をしっとり仕上げます。(例:蒸しパン、小籠包、蒸し野菜、茶碗蒸し、蒸し鶏、スチーム発酵)。。オーブン機能(60~220℃)焼き、揚げ、乾燥。揚げ物は油不使用でヘルシーながら、サクサク食感を実現。温度を変えれば、焼き魚やステーキ、果物の乾燥(ドライフルーツ)コーヒーの焙煎まで行えます。(例:揚げ物、ステーキ、グラタン、ピザ、ドライフルーツ、コーヒー焙煎)。。コンビ機能(120~220℃)蒸し焼き。ピザやパンなど、しっとり感を保ちつつ焼き上げたいとき。そして、ローストチキンやサーモンのように、素材本来の水分を保ちながら焼く時におすすめです。外はカリっと、中はしっとり、旨みをぎゅっと中に閉じ込めます。(例:トースト、ロティサリー、アクアパッツァ、焼き芋、餃子、ハンバーグ)。。。。付属品。ロティサリーフォーク、ロティサリートング、ワイヤーラック、油・くず受け皿、メッシュバスケット、回転バスケット
消費電力(W)スチーム700/エアフライ1400 油量(L)15
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

高温の空気を高速で循環させる「ターボエアウェーブ」機能で油を使わずに揚げ物ができる。脂肪分は89%カットでヘルシー ※エビフライで実測、揚げ油で調理した場合との比較。揚げ油の片づけ不要、フッ素コーティングでお手入れラクラク。火を使わないから、油ハネの心配無しで安心。1台5役(ノンフライ・グリル・オーブン・トースター・ドライ)でレパートリーが広がる。温度と時間のダイヤルを回すだけだから操作が簡単。揚げ油を使わないだけではなく、食材の中に含まれている油、お惣菜の油もカット。温め直しもヘルシー。冷凍食品も使用可能。温度調節機能付き:80~200度までの温度調節が可能。タイマー機能付き:レシピによって調理時間の調節が可能(設定範囲/0~30分)。バスケット:食洗機対応(バスケットのみ可能)。。温度調節:80~200℃。タイマー:0~30分。消費電力:1400W。コードの長さ:1.5m。寸法:約W27.0×H31.5×D33.5cm。質量:約4.0kg。セット内容:本体×1、バスケット&パン×1、取扱説明書×1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

小さなボディで多彩な使い方ができる、COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー。 。【使い道たくさん】。晩酌のおつまみでも軽い朝食でも、カスタマイズできるプレセット調理モードでワンタッチ。時間と温度を都度に設定しなくて済みます。眠い朝でも直感で調理を開始できます。【洗練されたタッチパネル】。すっきりしたシンプルなタッチパネルには、4つのワンタッチボタンで開始できる調理機能を搭載。人間工学に基づいた角度にデザインされ、快適に使用できます。【片付け簡単】。調理バスケットにもプレートにも焦げつきにくい加工をし、手洗いしても負担になりません。また、食洗機にも対応。油の処理から台所の掃除まで、ノンフライヤーでの調理は従来に比べて後片付けも簡単です。
セット内容本体、バスケット、内網、トング、、オイルブラシ、レシピ本 質量(kg)約2.37 容量(L)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)75~205 定格消費電力(W)900 電源コード(m)約1 寸法(cm)約20.3×21.1×26.7 時間範囲:1~60分
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

85%油カット!美味しさと健康を両立。熱風循環技術によって表面の水分は飛び、皮がサクサクになって、中身のジューシーも保ちます。油を使わず食材自体の脂で調理するので、油で揚げるより85%カロリーカットし、よりヘルシーに調理していただけます。一台多役の多機能アイテム。タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱し、シーフード、野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能のマジックで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。操作もお手入れも簡単。食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。食洗器にも対応し、お手入れが簡単。嬉しいポイントがたくさん!自動電源OFF機能、他社製品より26%カットの運転音、シェイクお知らせ機能、タッチスクリーンによる気軽な操作等々、より安全・軽快に調理することを実現しました!。レシピブック付き、毎日の食事が楽しい!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属しております。日本人の食習慣に合わせる料理レシピを30種類用意しております。料理作りに困る時に参考にしておきましょう!
仕様時間範囲:1~60分 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 容量(L)4.7(3~5人分) 電源(V)AC100、50/60HZ 温度範囲(℃)75 - 230 定格消費電力(W)1230 寸法(cm)36.5奥行き x 27.4幅 x 30.7高さ (ハンドルと通気口を含む)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

形状丸形 柄長さ(mm)280 メッシュ4 直径×高さ(mm)170×170 TKG品番9-0739-1201 TKG品番(2017)6-0656-1201
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

材質:SUS304(18-8ステンレス)。そのままバットに移し替えてディスプレイなどが出来ますので、揚げ物を移動する手間が省けます。
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。 230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。 85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立 熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。 タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。 シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。 操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。 食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。 レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。 日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。 毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!
仕様時間範囲:1~60(分) セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 グレー 容量(L)4.7(3~5人分) 電源AC100V(50-60Hz) 温度範囲(℃)75~230 定格消費電力(W)1230 電源コード(m)1 寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む) 時間1~60分 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3 温度調整範囲(℃)75~230
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

少量の揚げ物に最適。
形状丸形 材質SUS304 直径×深さ(mm)85×95 TKG品番9-0739-1101 TKG品番(2017)6-0656-1101
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ヒーターはスイングアップ方式で油槽のお手入れもスムーズに行えます。
油量(L)8 消費電力(kW)3 付属品バスケット180×220×H140(1個)、仕切板、天蓋、ドレンパイプ、油面ゲージ(各1個) 寸法(mm)2 質量(kg)15 電源(V)単相200 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×500×250 安全装置ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃)0~210 槽寸法(mm)油槽:227×276×200 EBM品番8465410
1個
348,800 税込383,680
翌々日出荷

形状角形 材質18-8ステンレス 寸法(mm)210×150 高さ(mm)150 柄長さ(mm)280 アズワン品番64-5189-59
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
13日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷