材質スチール(プラスチックコーティング)
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。
材質鉛(耐薬性ビニールコーティング)
寸法(mm)Φ6.4×300
質量(g)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質鋳鉄(ビニールコーティング)
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質スチール樹脂コート
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結
材質SCr420
種類リンク
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。
ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
やわらかゴムポール用ベースです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
トラスコ品番374-7786
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)2.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
角穴(mm)47
材質SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)80
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)約760
外径×内径×高さH(mm)約Φ120×Φ76×28
メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質ポリプロピレン
関連キーワード