60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂 寸法(mm)389×200×185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンプラテック器具乾燥棚 DRY RACK
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴 外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Kartell(カルテル)乾燥ラック
軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
品番213 外形寸法(mm)450×630 TGK品番198-19-80-01 仕様乾燥用棒:72本
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など 材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン 寸法(mm)280×190×330 架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
5,698 税込6,268
当日出荷


ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 DCS-225K型はDCS-225型に天板とカーテンを取付けたものです。
高さ(mm)1590 幅(mm)760 奥行(mm)460 付属品フラスコホルダー(Φ40mm×7個・Φ80mm×5個)、バスケットホルダー×1個、バスケット(405×305×105mm)×2個、水受けトレー×1個、トレー受け×2個 材質フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/オレフィン系ポリエチレン、その他/ステンレス 寸法(mm)760×460×1590 棚板網内寸40×36.5mmと80×76.5mmの2面
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25 材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート 寸法(mm)360×160×680 質量(kg)1.7 アズワン品番3-113-01
1台
16,700 税込18,370
翌々日出荷

1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックコルベンエース
ガラス器具の大きさ、数に合わせてハンガーの移動が自由自在。ハンガーは丈夫なABS樹脂製。太い支持棒とガラス器具をしっかり固定する安定棒がついています。ハンガーを追加すれば大量の器具を乾燥、保管できます。
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げメッシュマットで、メスシリンダーやフラスコなどもラクに乾燥できます。下からの温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効率が得られます。
材質ポール・棚板/スチール、水受トレー/ステンレス(SUS304)、カーテン式カバー/ポリ塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×1600 松吉医科器械コード24-3404-01
1個
102,980 税込113,278
6日以内出荷

底の水受け皿は容易に取り外しできます。
仕様フック(mm):76×72本、127×18本 材質ラック/スチール(ビニールコート)、トレー/PS(ポリスチレン) 寸法(mm)462×182×525 アズワン品番3-8575-01
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

1組
75,600 税込83,160
当日出荷

壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11 仕様底面:水抜き穴付 付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本 材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂 寸法(mm)608×50×750 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)608×50×750
1台
24,400 税込26,840
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックヤグラ式乾燥台
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様最下部:水受けバット 材質塩化ビニル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000 棚板寸法(mm)最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷

ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600 棚ピッチ(mm)100 棚段数(段)10 棚板寸法(mm)150×100、100×50
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304) スリット幅(mm)10・22
1個
29,100 税込32,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ 寸法(mm)420×440×470 質量(kg)13.5 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)726/740 機能UV除菌 給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L 対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安) 洗浄方式回転ノズル噴射式 乾燥方式送風
1台
95,000 税込104,500
9日以内出荷


アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
133,000 税込146,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


※従来の規格よりも、本体、首部とも肉厚にて製作しています。※洗浄等での破損が少なく、安定感のある仕様となっています。※透明摺合、ロータリー用も製作致しますのでお問い合わせください。※凍結乾燥用茄子形フラスコとしてご利用できます。
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粉体攪拌用のロータリーナスフラスコです。 フラスコにバッフル(くぼみ)が付いているため撹拌・乾燥効率が良いです。
種別ナスフラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 摺合せNS29/32
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式 外形寸法(mm)215×145×135 内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40 内高(mm)85
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

SIBATA(柴田科学)乾剤フラスコ GTO型用
・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。 ・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-200/1000/2000/3000用
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

吊り下げメッシュマットで、メスシリンダーやフラスコなどもラクに乾燥できます。下からの温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効率が得られます。
材質ポール・棚板/スチール、水受トレー/ステンレス(SUS304)、カーテン式カバー/ポリ塩化ビニール 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×1600、専用迅速乾燥装置/75×320×290 タイマー30分・60分・90分 松吉医科器械コード24-3404-00
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

ガラスチューブオーブンB-585GKRのオプションパーツです。標準付属の試料球と交換して使用します。
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷

ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。ボードはハンガー式の乾燥台です。ハンガーは異動・取り付け・取り外しが可能です。ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。棚の中段には水切りバスケット、下段には水受けバット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
寸法(mm)ボード:ハンガー(長さ:150)×30、水受けバット:プラスチック製(390×300×45)×3 フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ) キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付 大きさ662×440×1853mm バスケット(mm)浅型(395×295×70×2 深型(390×295×130×2
1台(1台)
74,980 税込82,478
当日出荷

1セット
20,400 税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
材質PVC(白色) 寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140 アズワン品番3-8845-11
1個
7,790 税込8,569
翌々日出荷

ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18 スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g 水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
1台(1台)
9,798 税込10,778
翌日出荷

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。 ・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
用途GTO-2000用
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200 モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L)【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位) 温度調節精度(℃)【オイルバス】±3 最大消費電力(W)【オイルバス】1000 仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
1個
1,374 税込1,511
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム
1袋(10個)
5,210 税込5,731
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)