フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。
ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。
壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75
大径(Φmm)100
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。
名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
日本芝、西洋芝用の除草剤。
植物ホルモン(オーキシン)作用を示す選択性除草剤です。
広葉雑草の茎葉より吸収されて効果を発揮します。
一年生から多年生まで広範囲の広葉雑草を選択的に枯らします。
比較的低温下でも速効的に効果が発現します。
種類除草剤
性状黄赤色澄明水溶性液体
成分MCPAイソプロピルアミン塩40.0%
適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス)、樹木等
農林水産省登録第(号)19569
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質鋳鉄(ビニールコーティング)
ローテーター CRT-350のオプションです。
タイプフラスコ用クランプ
材質ステンレス
ローテーター CRT-350のオプションです。
タイプフラスコ用クランプ
材質プラスチック
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。
素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。
2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。
メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。
素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。
2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。
メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。
素材は302および304ステンレスです。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。
2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。
メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
素材は単一成形PVCです。オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。
ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。
フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。ポリカーボネートフラスコに最適です。
材質PVC
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
素材は単一成型PVCです。
オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。
ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。
フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。
ポリカーボネートフラスコに最適です。
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:13
アズワン品番63-8461-47
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:238
アズワン品番63-8462-61
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:8
アズワン品番63-8461-22
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:6
アズワン品番63-8461-15
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:8
アズワン品番63-8461-26
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:20
アズワン品番63-8461-85
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:36
アズワン品番63-8462-05
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:130
アズワン品番63-8462-55
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:49
アズワン品番63-8462-26
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:238
アズワン品番63-8462-57
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:81
アズワン品番63-8462-53
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:15
アズワン品番63-8460-89
1個
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
コンパクトデジタルシェーカー用アクセサリー
アズワン品番65-3792-22
1個
¥2,098
税込¥2,308
18日以内出荷
仕様DN60
材質ステンレス
アズワン品番4-4444-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
材質SUS304
適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ケルダールフラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20
仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)
TGK品番561-50-06-01
型式ねじ止め式
品番C×-20
全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ