ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
ポール長(mm)2400
ポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20
材質グラスファイバー、樹脂、ステンレス
セット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状直角アウトリガーダブル滑車式
タイプ水平型
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに
ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型
形状アウトリガー式
ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)25.4
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型
形状直角アウトリガー式
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。
ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)
タイプロープ型高層用・特別仕様
こんなお得な商品も!

フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
旗を掲揚する為に使用するポールです。
長さ(cm)180
材質タキロン鋼管
仕様縦縞柄入り、黒色
付属品廻り管つき逆輪、中輪、石付き付き
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質ABS、PVC
全長(mm)320
質量(kg)0.075
TKG品番9-2551-1101
TKG品番(2017)6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番412-6696
寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ
色白
質量(g)580
長さ(m)1.61~3.0
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに
ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
アンカーボルトは別途です。
アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
形状アウトリガーダブル滑車式
タイプ水平型
40mm蛍光ポール使用の本格的コーナーフラッグポール
セット内容4組(ポール×4本、フラッグ×4枚、杭×4本、フラッグ固定用キャップ×4ヶ)
材質ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
質量(kg)4/組
内容4組(ポール×4本、フラッグ×4枚、杭×4本、フラッグ固定用キャップ×4ヶ)
寸法(cm)ポール:4×160、フラッグ:40×30
1組
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
40mm蛍光ポール使用の本格的コーナーフラッグポール
セット内容1組(ポール×1本、フラッグ×1枚、杭×1本、フラッグ固定用キャップ×1ヶ)
材質ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
質量(kg)1/組
内容1組(ポール×1本、フラッグ×1枚、杭×1本、フラッグ固定用キャップ×1ヶ)
寸法(cm)ポール:4×160、フラッグ:40×30
1組
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
タイプ設置:平面
ポール径(Φmm)25
ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ避雷針兼用ロープ型
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
付属品ステンクランプベース
材質ポリエステル
寸法(mm)フラッグ:332×420
種類フラッグマーク:魚
材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工
材質(ベース)ステンレス
ポール径(Φmm)20
ポール長(mm)2400
取付可能板厚(mm)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
オートバイ用 旗棒、加工次第で小型バイク~大型バイクの幅広い車種に取り付け可能!
用途バイク用
材質プラスチック樹脂
コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。
付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。
インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし)
取付可能板厚(mm)10~37
寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル
寸法(mm)(フラッグ)332×420
種類(フラッグマーク)BMO
材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工
材質(ベース)ステンレス
ベースステンクランプベース
ポール径(Φmm)20
ポール長(mm)2400
取付可能板厚(mm)(ベース)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置)
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
■地上用(設置高地上15m未満)です。
用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)
タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
ヒラヒラとゆれるドレープがきれいです!
付属品エンビパイプ4本(C8-2)、ファッションポール×1(F8-1)、ポール立て大×1(C5-A)
材質ポリエステル(フラッグ)、エンビ(パイプ)、スチール、プラスチック加工(ポール)、スチール(ポール立て)
寸法(mm)C8-1(H1200×W500)、C8-2(H1600×16Φ)、F8-1(H1800×27.6Φ)、C5-A(H400×W250×L400)
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質スチール
仕様横棒付
寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
1個
¥955
税込¥1,051
3日以内出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高さ40cmのコーナーポイント 頭部フラッグポール用穴径2.7cmタイプ
材質ポリエチレン
質量(g)430
高さ(cm)40
底面サイズ26cm角
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。
万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム
取付方向縦方向/横方向
対応板厚(mm)10~37
適用支柱径(mm)20~25
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。
タイプ伸縮タイプ、上下兼用型
構造回転式
機能回転式、回転不要タイプの切り替え可
適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
杭が不要な置式、人工芝や、杭を打ち込めないグランドにおすすめです。
セット内容1組(ベース×1ヶ、ポール×1本、フラッグ×1枚、フラッグ固定用キャップ1ヶ)
材質ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
質量(kg)5.6/組
内容1組(ベース×1ヶ、ポール×1本、フラッグ×1枚、フラッグ固定用キャップ1ヶ)
寸法(cm)ベース:幅37×奥行37、ポール:4×160、フラッグ:40×30
1組
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
杭が不要な置式、人工芝や、杭を打ち込めないグランドにおすすめです。
セット内容1組(バネ付ベース×1ヶ、ポール×1本、フラッグ×1枚、フラッグ固定用キャップ1ヶ)
材質ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
質量(kg)5.6/組
内容1組(バネ付ベース×1ヶ、ポール×1本、フラッグ×1枚、フラッグ固定用キャップ1ヶ)
寸法(cm)ベース:幅37×奥行37、ポール:4×160、フラッグ:40×30
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
大型フラッグ(割パイプ)用です。
仕様屋内用
セット内容Φ11ポール×1、フラッグホルダー×1、Φ55mm吸盤×3
種別3SWB-1811型+Φ11ポール
材質塩ビ、ABS、PS
寸法(Φmm×Lmm)11×450
有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=395まで、袋縫いの場合L=415まで
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
人工芝や杭が打ち込めないグランドにおすすめです。
用途工場・現場での標示・目印に。
質量(kg)22.4
材質/仕上ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:370×370
寸法(Φ×高さH)(mm)ポール:40×1600
寸法(縦×横)(mm)フラッグ:300×400
関連キーワード