301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
3日以内出荷

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)1.5 制御方式L:自発光・常時点灯 保護等級IP66相当 LEDB:砲弾型 使用電圧範囲(V)AC90-AC110 LED寿命(時間)15,000時間以上 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個ほか
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

C2 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大2000 ブラック 直径×長さ(mm)29×128.6 防塵防水性能IP68 質量(g)本体109、電池含む190 LEDLuminus SST40 × 1 照射距離(m)最大130 光度(cd)3200 耐衝撃性能1.5m モードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(本体へ直接) 付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)5 制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)1.5 制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分) 保護等級IP66相当 LEDB:砲弾型 使用電圧範囲(V)AC90-AC110 LED寿命(時間)15,000時間以上 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ABS樹脂 付属品ステンレスクリップ 使用電球LED 電球の種類LED
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅) 消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 口金E26 電球形状サイン球 定格入力電流(A)0.016 定格平均寿命(時間)30000 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 口金E26 電球の種類LED 電球形状サイン球 定格消費電力(W)1.4 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(mm)86×45 定格寿命(時間)30000 定格入力電流(A)0.016 防水仕様IP65
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業 動画あり
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC 質量(kg)1.65 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)186×216 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
保護等級IPX4 電球の種類LED
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)128(電池を含む) 電圧(V)2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級IP68 連続使用時間(時間)143 光源XP-L2 モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー18650 使用電池18650リチウムイオン3.7V 電池寿命約500回 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(水深2m) 照射距離(m)200 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

持ち運びに便利。アルミ合金を使用しているので、表面が酸化しにくく着色しにくく、傷が付きにくい。片手で操作しやすいロータリースイッチ操作。持ち運びに便利なキーホルダー付き。過充電防止、過放電防止保護リチウム電池、短絡保護システム付き。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):(最大モード)1200/2(高モード)400/2.5(中モード)70/8(低モード)25/16(エコモード)1/90 質量(g)約36(バッテリー除く) 輝度ストロボ/1200、SOS/1200(ルーメン) 使用可能温度範囲-20~50℃ 電池16340リチウムイオン電池(650mAh) 落下距離(m)(試験)1 最大光度(cd)5500 長さL×直径(mm×Φmm)約69×最大25 耐水性IPX8 / 2m 照射距離(m)最大148 電球の種類LED
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。
使用電池単4アルカリ電池×2本 電球の種類LED 特殊用途防沫 仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久 付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池 トラスコ品番779-7966 寸法(mm)Φ16.2×142.4 質量(g)60(電池含む) 全光束(Lm)18 光源Φ5mm白色LED×1灯 連続点灯時間約8時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)18 明るさ(Lm)18 実用点灯時間約8時間 照射距離(m)17
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 マグネットフック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 質量(g)45 明るさ(Lm)100/350/650 電池寿命(時間)1/1.5/3/5 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間)2 USBタイプType-C 消費電力(W)6 寿命設計寿命4万時間 取扱説明書(2.39MB) 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え 電源単4形乾電池(1個)付属 全長(mm)81 付属品ストラップ 材質本体: アルミ合金 質量(g)24 外径(Φmm)12.7 全光束(Lm)37 使用電球LED 連続点灯時間1時間45分 耐水性× 光束(Lm)37 照射距離(m)55 点灯時間最大1時間45分 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。 質量(g)45 電力(W)6 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 フック 充放電回数500回 充電時間(時間)2 設置場所屋内/屋外 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDフラッシュライト
明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。ストラップ付。
使用電池単3形乾電池×3本 (別売) 材質ABS ホワイト 付属品ストラップ 質量(g)70 全光束(Lm)(最大)約49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×190 光源超高輝度白色LED(交換不可) 電池寿命(連続時間)約40(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 防水性防雨型(IP-X3相当) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
1,298 税込1,428
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDミニフラッシュライト
エコ商品
場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
使用電池単4形乾電池×3本 (別売) 材質ABS ホワイト 付属品ストラップ 質量(g)45 全光束(Lm)(最大)約43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98 光源高輝度白色LED(交換不可) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 防水性防雨型(IP-X3相当) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途暗闇での明かりの確保に 特殊用途防水 材質ボディ:航空機アルミニウム 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX8 耐衝撃性1.5m 最高使用深さ(m)2(耐水) 電球の種類LED
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くねくね曲がる万能懐中電灯。 引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。 車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク! デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質ABS、PE、POM 長さ(mm)最小時約255、最大時約580 質量(g)210 使用電池単4 適合車種汎用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート ブラック 質量(g)62.4(電池含) 使用電池リチウムイオン電池(USBコード付) 照射モード強、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m サイズ(mm)21.1×114.3 明るさ(Lm)強:500、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)強:90、弱:30 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
1個(1個)
9,390 税込10,329
8日以内出荷

付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)590(充電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強 充電時間(時間)5 耐衝撃性1m サイズ(mm)60×266 明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450 防水性IPX7 照射距離(m)強:566、中:303、弱:164 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス 質量(g)350 シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池リチウムイオン電池(付属) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m サイズ(mm)41×194 明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100 防水性IPX7 照射距離(m)強:315、中:200、弱:70 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
44,000 税込48,400
8日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金 寸法(mm)26×127 質量(g)125 電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24 使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵) 防塵防水性能IP43 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120 照射距離(m)200(最大) 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED
1個(1個)
7,980 税込8,778
翌日出荷

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED 電球の種類LED
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H) 質量(kg)1.2 イエロー 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)5 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)強:1700/弱:380 防水性IP67(水深1m:30分) 照射距離(m)強:520/弱:245 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) 連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
57,900 税込63,690
翌日出荷

マルチLEDライト、レイディアント 200 ランタン+フラッシュライト。ランタンとフラッシュライトを合わせたマルチLEDライト。ランタンとフラッシュライトは同時に点灯が可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。
材質強化プラスチック、ステンレススチール、LED 質量(g)189(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×163×70 保護等級IPX4 使用電池単3電池×4本(別売) 明るさ(Lm)50/100/180/200 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7/8時間50分/8.5/16.5
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

接近するとフラッシュで威嚇。防犯灯としても最適
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 センサー角度調整(°)上下15・左右60 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。
用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯 ブラック 質量(g)約45 端子の種類USB:Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 電球6 LE(設計寿命4万時間) 充電時間(時間)2 内蔵電池リチウムイオン電池
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)