物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
商品タイプ枠のみ
ロンカラーフラッシュドア用握り玉
仕様ランマ無し
商品タイプ握り玉のみ
木目調・センプリント(両面)。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。エッジ(両側):7mm厚 アガチス材/無塗装。
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
仕様ランマ無し
商品タイプ本体のみ
木目<中窓付>両面センプリント 樹脂ガラス入。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
白ポリ合板(両面)。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。白ポリ(両面) :アイカ5414・エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
幅(mm)606
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
白色<PCあかり窓付>両面ポリ合板。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。白ポリ(両面) :アイカ5414・エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
幅(mm)606
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考裏板ライナー付
寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:20mm
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
フラッシュドア 白色<スモールライト付>両面ポリ合板。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています)。白ポリ(両面) :アイカ5414・エッジ(両側)7mm厚: アガチス材/無塗装。
幅(mm)606
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フラッシュドア 木目<PCあかり窓付>両面センプリント。高さは下部のみ約75mmまでカット可能。(約105mmまで骨材が入っています) 。エッジ(両側)7mm厚 アガチス材/無塗装。
幅(mm)606
厚さ(mm)30
高さ(mm)1818
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
デザインLAA
材質ステンレス(SUS316)
直径(mm)61
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦
トイレブースドア用パネル。天端に笠木を廻し、下端を揃えるため、高さが10mm短くなっています。ポリフラッシュ構造。小口木製エッジ厚(4.5mm)、ポリ合板厚(2.5mm)
厚さ(mm)40
色白ツヤ消(両面)
高さ(mm)1790
用途フラッシュドア専用、引戸用、屋内用
取手ハンドル
ドア厚(mm)45~47(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
用途フラッシュドア専用、引戸用、屋内用
取手ハンドル
ドア厚(mm)40~42(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
用途フラッシュドア専用、引戸用、屋内用
取手ハンドル
ドア厚(mm)34~36(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途フラッシュドア等の横手目地払い用
付属品L型レンチ 3mm
材質強化アルミ(台金)
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)75
刃数(p)4
締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
材質 本体:アルミニウム、アーム:ステンレス綱SUS304。仕上 本体:シルバー、アーム:ホーニング。付属ネジ 丸木ネジ:3.5×25mm、皿木ネジ:3.5×25mm、皿タッピンネジ4×20mm。適用ドア:木製フラッシュドア:W400~600mm、ドア上部すき間:3.5mm以上
用途物入れ・家具のストッパー
長さ(mm)250
幅(mm)50
高さ(mm)5
仕上ホーニング
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
フラッシュドア周りなどの狭い場所でも指を擦らずにサンダー掛けが出来るように段付き高さを40mmにしています。
両面(マジックテープ付)にペーパーがセットできるため、天井目透しなどのサンダー掛けにも便利です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×60
寸法(幅W×長さL)(mm)(プレート)20×75
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フラッシュドア周りなどの狭い場所をサンダー掛けする際に便利です。
ポリカーポネート製プレートを使用し、裏面はマジックテープ付です。
ペーパーはハイピッチペーパーまたはハイピッチロールをカットしてお使い下さい。
幅狭ながらペーパーを無駄なく使えるサイズとなっています。
寸法(幅W×長さL)(mm)24×240
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア(01)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質:鋼板。扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm。扉厚:45mm。枠見込み:120mm。付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm。特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10
仕上鏡面
握り径(Φmm)グループグリップ/30
取手取手
超硬チップで耐久性抜群。
用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。
幅(mm)(刃部サイズ)6.4
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。
仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)
トラスコ品番796-5206
材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス
軸径(Φmm)8
刃数2枚
全長(mm)66
タイプ8×8
刃長(mm)20、上部:20
刃径(Φmm)上部:8、下部:8
刃径(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。)
静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。
カラビナ型フックで取り付けも簡単です。
強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
関連キーワード
1
2
3
次へ